SAPPHIRE AQUA-SIL 85G 12251

Zaffiro® aqua-sil

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Rocol:SAPPHIRE AQUA-SIL 85g
Rubix:999180400100320
Produttore:12251
EAN:5024747122516
SAPPHIRE AQUA-SIL 85G 12251

Riepilogo info tecniche

Confezione85 g
Classe NLGI3-4
Viscosità a 40° C700 mm²/s
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SAPPHIRE AQUA-SIL 85G 12251


Acqua potabile e grasso al silicone chimicamente resistente.
Un grasso al silicone traslucido per alte temperature, approvato per l'uso con acqua potabile. Progettato per la lubrificazione di cuscinetti a bassa velocità, guide e applicazioni simili.

Punti di forza

Water Regulations Advisory Scheme - Approved Product.
Eccellente gamma di prestazioni ad alta temperatura.
Ideale per l'assemblaggio di anelli 'O' in gomma e guarnizioni.
Buona resistenza agli agenti chimici, agli oli, all'acqua e ai gas.
Compatibile con la maggior parte delle gomme e delle plastiche.
Gamma di temperature da -40°C a +200ºC.

Applicazioni

Un grasso al silicone traslucido per alte temperature, approvato per l'uso con acqua potabile. Progettato per la lubrificazione di cuscinetti a bassa velocità, guide e applicazioni simili.

Informazioni tecniche


Attributi
Confezione85 g
Classe NLGI3-4
Viscosità a 40° C700 mm²/s
Temperatura minima-40 °C
Temperatura massima200 °C
Tipologiagrasso siliconico per lubrificazione di lunga durata
Peso0,085 kg
Colorebianco
Composizioneolio siliconico con colloide inorganico
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione