SAPPHIRE SPRAY GREASE 400ML 34305

Grasso spray Sapphire®

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Rocol:SAPPHIRE SPRAY GREASE 400ml
Rubix:999180900003085
Produttore:34305
EAN:5024747343058
SAPPHIRE SPRAY GREASE 400ML 34305

Riepilogo info tecniche

Confezione400 ml
Classe NLGI2
Viscosità a 40° C48 mm²/s
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SAPPHIRE SPRAY GREASE 400ML 34305


Grasso spray sintetico versatile, multiuso, con PTFE
Grasso multiuso ad alte prestazioni e veramente versatile, progettato per la lubrificazione efficace e la protezione di tutti i tipi di cuscinetti, guide, boccole, leveraggi e perni. ROCOL SAPPHIRE Spray Grease è un grasso per pressioni estreme arricchito con PTFE per una vasta gamma di applicazioni, tra cui le basse temperature, le alte temperature e l'alta velocità. Il grasso spray SAPPHIRE è anche un grasso ideale per i contatti elettrici.

Punti di forza

Capacità di temperature estreme, alte e basse. Intervallo di temperatura da -50ºC a +200ºC. Le eccellenti prestazioni a bassa temperatura garantiscono la protezione dei componenti anche nelle apparecchiature che lavorano costantemente in condizioni estreme sotto zero. Eccellente capacità ad alta velocità in applicazioni come i cuscinetti di ventole e motori. La tecnologia del sapone complesso di litio e gli additivi EP, tra cui il PTFE, garantiscono una resistenza estrema al carico e all'usura. Il contenuto di PTFE riduce lo stick-slip all'avvio, garantendo un movimento fluido e controllato. Altamente resistente all'ossidazione, garantisce intervalli di lubrificazione prolungati, riducendo al contempo i guasti e i tempi di inattività delle apparecchiature. Compatibile con la maggior parte delle plastiche e delle gomme. Eccellente resistenza alla corrosione, per proteggere in condizioni di umidità e persino di bagnato.

Applicazioni

Grasso multiuso ad alte prestazioni e veramente versatile, progettato per la lubrificazione efficace e la protezione di tutti i tipi di cuscinetti, guide, boccole, leveraggi e perni.

Informazioni tecniche


Attributi
Confezione400 ml
Classe NLGI2
Viscosità a 40° C48 mm²/s
Temperatura minima-50 °C
Temperatura massima200 °C
24,01 IVA esclusa
/ Unità
29,29 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione