GRASSO LGLT 2/1

Grasso LGLT 2

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SKF:LGLT 2/1
Rubix:160000000446714
EAN:7316577045355
GRASSO LGLT 2/1
Riepilogo info tecniche
Confezionebaule
Classe NLGI2
Viscosità a 40° C18 mm²/s
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : GRASSO LGLT 2/1


Questo grasso è stato appositamente progettato per cuscinetti che funzionano a temperature molto basse e a velocità estremamente elevate. Grazie alla sua innovativa composizione a base di olio sintetico e sapone di litio, garantisce una lubrificazione ottimale anche in condizioni estreme.

Caratteristiche:
Il grasso LGLT 2 di SKF si distingue per la bassa viscosità e la formulazione interamente sintetica, che garantiscono una coppia di attrito ridotta, un funzionamento silenzioso e un’eccellente stabilità all’ossidazione. È particolarmente resistente all’acqua e garantisce una protezione duratura contro la corrosione. Questo grasso garantisce un comportamento stabile anche in caso di utilizzo prolungato ad alta velocità o in ambienti umidi, rendendolo ideale per ambienti tecnici esigenti.

Specifiche
- Tipo di addensante: sapone di litio.
- Tipo di olio base: interamente sintetico (PAO).
- Classe di consistenza NLGI: 2.
- Colore: beige.
- Temperatura di esercizio: da -50 a +110 °C.
- Punto di gocciolamento (DIN ISO 2176): >180 °C.
- Viscosità dell’olio base: 17 mm²/s a 40 °C; 3,8 mm²/s a 100 °C.
- Penetrazione (DIN ISO 2137): 265–295 (60 colpi), max. +50 (100 000 colpi).
- Protezione anticorrosione Emcor (ISO 11007): 0–1.
- Resistenza all’acqua (DIN 51 807/1): max. 1 (3 ore a 90 °C).
- Separazione dell’olio (DIN 51 817): 1–5 % (7 giorni a 40 °C).
- Corrosione del rame (DIN 51 811): max. 1 a 100 °C.
- Durata dei cuscinetti (prova R0F): >1.000 h a 10.000 giri/min; testato anche a 20.000 giri/min a 100 °C.
- Prestazioni EP (DIN 51350/4): carico di saldatura ≥ 2.000 N.
- Durata di stoccaggio: 5 anni.

Norme:
- DIN 51825: KHC2G-50.
- ISO 11007: protezione anticorrosione Emcor.
- DIN ISO 2176: punto di gocciolamento.
- DIN ISO 2137: penetrazione.
- DIN 51 807/1: resistenza all’acqua.
- DIN 51 817: separazione dell’olio.
- DIN 51 811: corrosione del rame.
- DIN 51350/4: prestazioni EP (prova a 4 sfere).

Informazioni sul marchio:
SKF è un’azienda svedese fondata nel 1907, riconosciuta a livello mondiale per le sue innovazioni nel campo dei cuscinetti, delle soluzioni di tenuta, della lubrificazione e dei sistemi di manutenzione condizionale. SKF impiega oltre 40.000 persone ed è presente in più di 130 paesi. Con una gamma di prodotti ad alta precisione, SKF soddisfa le esigenze dei settori industriali più esigenti, in particolare quelli aeronautico, ferroviario, automobilistico ed energetico. Il suo impegno a favore della sostenibilità e dell’efficienza operativa si riflette in ogni prodotto progettato.

Punti di forza

- Eccellenti prestazioni a temperature molto basse (-50 °C).
- Adatto a velocità estremamente elevate (n.dm fino a 1,6 x 10⁶).
- Bassa coppia di attrito per una maggiore efficienza energetica.
- Funzionamento estremamente silenzioso, ideale per ambienti sensibili.
- Eccellente resistenza all’acqua, per una protezione continua.
- Protegge i componenti dalla corrosione, anche in atmosfera umida.
- Facile da applicare grazie alla sua consistenza omogenea

Applicazioni

Il grasso SKF LGLT 2 è ideale per applicazioni in cui le condizioni di esercizio sono estreme, in particolare in termini di velocità e temperatura. È comunemente utilizzato nei mandrini per la filatura tessile, nei mandrini delle macchine utensili, negli strumenti di misura e controllo, nei piccoli motori elettrici delle apparecchiature mediche e odontoiatriche. È inoltre raccomandato per i cilindri di stampa e i cuscinetti dei rulli. Le sue eccellenti prestazioni lo rendono la scelta preferita per ambienti industriali di precisione in cui l’affidabilità e la durata sono fondamentali.

Informazioni tecniche


Attributi
Confezionebaule
Classe NLGI2
Viscosità a 40° C18 mm²/s
Temperatura minima-50 °C
Temperatura massima110 °C
Codice doganale27101999
Mostra UNSPSC / ECL@SS
72,94 IVA esclusa
/ Unità
88,99 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore