GRASSO LGEP 2/0.4

Grasso LGEP

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SKF:LGEP 2/0.4
Rubix:160000000446693
EAN:7316570731927
GRASSO LGEP 2/0.4
Riepilogo info tecniche
Confezionecartuccia
Classe NLGI2
Viscosità a 40° C200 mm²/s
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : GRASSO LGEP 2/0.4


Il grasso SKF LGEP 2 è un grasso ad alte prestazioni progettato per la lubrificazione di cuscinetti sottoposti a carichi elevati e a condizioni estreme. La sua formulazione a base di olio minerale, addensata con sapone di litio e arricchita con additivi per pressioni estreme (EP), garantisce una protezione affidabile anche in presenza di vibrazioni significative.

Caratteristiche:
Grazie alla sua struttura stabile e alle sue proprietà avanzate, questo grasso assicura un’eccellente resistenza meccanica in ambienti difficili. Offre una protezione rafforzata contro la corrosione, anche in presenza di acqua, e mantiene le sue prestazioni di lubrificazione in un ampio intervallo di temperature. La sua formulazione consente di prevenire l’usura dei componenti meccanici sottoposti a forte pressione, prolungando così la durata delle attrezzature. Il grasso mantiene inoltre un’ottima coesione e non si disgrega facilmente, nemmeno in presenza di elevate sollecitazioni meccaniche.

Specifiche:
• Codice DIN 51825: KP2G•20.
• Classe di consistenza NLGI: 2.
• Tipo di addensante: sapone di litio.
• Colore: marrone chiaro.
• Disponibile in diverse confezioni.
• Tipo di olio base: minerale.
• Intervallo di temperatura di esercizio: da -20 a +110 °C.
• Punto di gocciolamento (DIN ISO 2176): > 180 °C.
• Viscosità dell’olio base: 200 mm²/s a 40 °C e 18 mm²/s a 100 °C.
• Stabilità meccanica (prova al rullo per 50 ore a 80 °C): +50 max.
• Protezione contro la corrosione (prova Emcor ISO 11007): 0 • 0.
• Capacità lubrificante (prova R2F, tipo B a 120 °C): superata.
• Carico di saldatura (4 sfere, DIN 51350/4): ≥ 2800 N.

Norme:
• ISO 11007: prova Emcor (protezione dalla corrosione).
• DIN ISO 2176: punto di gocciolamento.
• DIN ISO 2137: penetrazione.
• DIN 51 807/1: resistenza all’acqua.
• DIN 51 817: separazione dall’olio.
• DIN 51 811: corrosione del rame.
• DIN 51825: classificazione del prodotto.
• Direttiva 2008/98/CE: gestione dei rifiuti.
• Regolamento REACH: registrazione delle sostanze chimiche.

Informazioni sul marchio:
SKF è leader mondiale nel settore dei cuscinetti, delle tenute, della meccatronica e dei sistemi di lubrificazione. Fondata nel 1907 in Svezia, l’azienda conta oggi diverse decine di migliaia di dipendenti presenti in oltre 130 paesi. SKF punta sull’innovazione e sulla qualità per offrire soluzioni tecniche che migliorino l’affidabilità e le prestazioni degli impianti industriali. Investe massicciamente nella ricerca e nello sviluppo per proporre prodotti sostenibili e adatti alle complesse esigenze dei propri clienti industriali.

Punti di forza

• Eccellente stabilità meccanica nelle condizioni operative più impegnative.
• Maggiore resistenza al dilavamento da acqua e alla ruggine.
• Prestazioni di estrema pressione (EP) molto elevate, anche sotto carico.
• Buona resistenza alla temperatura (fino a 110 °C).
• Adatto ad ambienti soggetti a intense vibrazioni.
• Prolunga la durata dei cuscinetti.
• Adatto ad applicazioni interne ed esterne.

Applicazioni

Il grasso LGEP 2 è raccomandato per applicazioni industriali pesanti soggette a forti sollecitazioni meccaniche e termiche. È particolarmente adatto alle macchine per la produzione di carta e pasta di cellulosa, ai frantoi a mascelle, ai motori di trazione ferroviari e ai cuscinetti nell’industria siderurgica. Viene utilizzato anche per paratoie, vagli vibranti, ruote di gru e cuscinetti orientabili. La sua resistenza alla corrosione e alle alte pressioni lo rende una soluzione affidabile per ambienti esposti all’umidità e a carichi estremi.

Informazioni tecniche


Attributi
Confezionecartuccia
Classe NLGI2
Viscosità a 40° C200 mm²/s
Temperatura minima-20 °C
Temperatura massima110 °C
Codice doganale27101999
Mostra UNSPSC / ECL@SS
12,95 IVA esclusa
/ Unità
15,80 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore