FOODLUBE MULTI-PASTE SPRAY (NSF REGISTERED) 400ML 15751
Spray multi-pasta Foodlube®
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rocol:FOODLUBE MULTI-PASTE SPRAY 400ml
Rubix:999180900002992
Produttore:15751
EAN:5024747157518


Documenti
Dettagli del prodotto : FOODLUBE MULTI-PASTE SPRAY (NSF REGISTERED) 400ML 15751
Spray antigrippaggio e lubrificante multiuso di qualità alimentare
FOODLUBE Multi-Paste Spray è uno spray lubrificante bianco, non tossico, che applica una pasta antigrippaggio, ideale per l'uso in ambienti alimentari, farmaceutici e altri ambienti puliti. FOODLUBE Multi-Paste Spray è anche adatto all'uso come lubrificante alimentare per la foratura, la maschiatura e il taglio, in particolare quando la manutenzione deve essere effettuata nell'area di processo.
Punti di forza
Impedisce la formazione di gallerie, il pick-up e il grippaggio. Ideale per l'uso su acciaio inossidabile. Estremamente tenace - resiste al lavaggio con acqua. Intervallo di temperatura da -30ºC a +450ºC. Coefficiente di attrito 0,09. RegistratoNSF H1. Certificazione ISO 21469 *Tecnologia DETEX - i tappi e gli attuatori per aerosol in plastica rilevabili ai raggi X e ai metalli riducono il rischio di contaminazione della plastica. Certificato HALAL
Applicazioni
Filettature, boccole, slitte, piccoli ingranaggi aperti, elementi di fissaggio.
Informazioni tecniche
Attributi
| Confezione | 400 ml |
|---|---|
| Viscosità a 40° C | 0,6 mm²/s |
| Temperatura minima | -30 °C |
| Temperatura massima | 450 °C |
| Peso | 0,391 kg |
| Colore | bianco |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione