GRASSO LGHQ 2/1

Set ricarica SKF SYSTEM 24

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:LGHQ 2/1
Rubix:999220127016006
EAN:7316579820813
GRASSO LGHQ 2/1

Riepilogo info tecniche

Confezione1 kg
Classe NLGI2
Viscosità a 40° C110 mm²/s
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GRASSO LGHQ 2/1


L'SKF LGHQ 2/SD250 è un kit per il rabbocco per lubrificatori per punti singoli serie TLSD. Il kit prevede una confezione da 250 ml di grasso SKF LGHQ 2 e comprende un nuovo pacco batterie (TLSD 1-BAT). L'LGHQ 2/SD250 è consigliato come kit per il rabbocco diretto dei lubrificatori TLSD 125/HQ2 e TLSD 250/HQ2, ma si può utilizzare con tutti i lubrificatori serie TLSD. Per utilizzare il kit con un lubrificatore TLSD 1-DU è necessaria la piastra di supporto TLSD 1-SP, che deve essere acquistata separatamente.

Punti di forza

Kit di rabbocco pronto all'uso completo di pacco batterie, si può utilizzare con tutti i lubrificatori serie TLSD, riempito con 250 ml di SKF LGHQ 2, installazione rapida e semplice, tempo di erogazione selezionabile dall'operazione fino a 12 mesi

Applicazioni

Electric Motors;Industrial Fans;Water Pumps;Vertical Shaft

Informazioni tecniche


Attributi
Confezione1 kg
Classe NLGI2
Viscosità a 40° C110 mm²/s
Temperatura minima-30 °C
Temperatura massima160 °C
Tipologiagrasso per cuscinetti di motori elettrici (a punto singolo)
Peso1 kg
Coloreblu
Composizioneolio minerale; addensante di-urea (di–urea thickener)
Additiviprotezione dalla corrosione (emcor, iso 11007) e prestazioni ep
28,66 IVA esclusa
/ Unità
34,96 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore