Riferimenti
Schaeffler:ARCANOL-MULTI3-5KG
Rubix:170000000519005
Produttore:0386521370000
EAN:4026677845016


Riepilogo info tecniche
| Confezione | secchio da 5 kg |
|---|---|
| Classe NLGI | 3 |
| Viscosità a 40° C | 110 mm²/s |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0386521370000-GRASSO ARCANOL-MULTI3-5KG
ARCANOL-MULTI3 è un grasso multiuso per cuscinetti a sfera con diametro esterno superiore a 62 mm. È adatto per cuscinetti sottoposti a carichi più elevati, con un intervallo di velocità aumentato e per supporti con albero verticale. Trova impiego in grandi motori elettrici e generatori, macchine agricole e macchine da costruzione, ventilatori, cuscinetti degli assali dei camion.
I grassi per cuscinetti ARCANOL offrono ottime condizioni per un favorevole comportamento di rotolamento dei cuscinetti nonché per una lunga durata e un'elevata affidabilità operativa dei cuscinetti. La gamma di lubrificanti è graduata in modo da coprire quasi tutti i campi di applicazione. Con metodi di prova moderni e sistemi di test è stato determinato il campo di impiego dei grassi ARCANOL in diverse condizioni di esercizio e per cuscinetti di tutti i tipi. I grassi per cuscinetti ARCANOL presentano in tutti gli ambiti proprietà migliori rispetto ai grassi normali.
I grassi per cuscinetti ARCANOL offrono ottime condizioni per un favorevole comportamento di rotolamento dei cuscinetti nonché per una lunga durata e un'elevata affidabilità operativa dei cuscinetti. La gamma di lubrificanti è graduata in modo da coprire quasi tutti i campi di applicazione. Con metodi di prova moderni e sistemi di test è stato determinato il campo di impiego dei grassi ARCANOL in diverse condizioni di esercizio e per cuscinetti di tutti i tipi. I grassi per cuscinetti ARCANOL presentano in tutti gli ambiti proprietà migliori rispetto ai grassi normali.
Grasso per cuscinetti volventi ARCANOL FAG
Punti di forza
- Carichi da moderati a elevati
- Basse temperature di avviamento
- Utilizzabile in un ampio intervallo di temperature
- Basse temperature di avviamento
- Utilizzabile in un ampio intervallo di temperature
Applicazioni
- Ingegneria meccanica generale e manutenzione
- Impianti di trasporto e unità d'azionamento
- Motori elettrici e elettrodomestici
- Cuscinetti con carico e velocità da medi ad elevati
- Ideale per cuscinetti volventi standard e cuscinetti a strisciamento
- Impianti di trasporto e unità d'azionamento
- Motori elettrici e elettrodomestici
- Cuscinetti con carico e velocità da medi ad elevati
- Ideale per cuscinetti volventi standard e cuscinetti a strisciamento
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 5000 g |
|---|---|
| Confezione | secchio da 5 kg |
| Classe NLGI | 3 |
| Viscosità a 40° C | 110 mm²/s |
| Temperatura minima | -30 °C |
| Temperatura massima | 120 °C |
| Tipologia | grasso multiuso per cuscinetti volventi |
| Peso | 5 kg |
| Composizione | sapone di litio; olio minerale |
| Codice doganale | 34031980 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione