INGRASSATORI LGHB 2/MR380

Grasso LGHB 2

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:LGHB 2/MR380
Rubix:160000000446799
EAN:7316575900908
INGRASSATORI LGHB 2/MR380
brand logo

Riepilogo info tecniche

Confezionericarica da 380 ml
Classe NLGI2
Viscosità a 40° C425 mm²/s
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : INGRASSATORI LGHB 2/MR380


Il grasso SKF LGHB 2 è progettato per applicazioni soggette a carichi elevati e temperature estreme. Grazie alla sua formulazione a base di olio minerale e di un addensante a base di solfonato di calcio complesso, garantisce una protezione ottimale anche negli ambienti più esigenti, come i settori del cemento, minerario e metallurgico, dove affidabilità e resistenza sono fondamentali.

Caratteristiche:
Il grasso SKF LGHB 2 è progettato per soddisfare le esigenze delle apparecchiature che operano in condizioni di forte sollecitazione termica e meccanica. Privo di additivi, la sua struttura a base di sapone addensante gli conferisce eccellenti proprietà sotto pressione estrema. Garantisce un’eccellente stabilità meccanica, anche alle alte temperature, e resiste efficacemente alla penetrazione dell’acqua, all’ossidazione e alla corrosione. Si distingue inoltre per la sua affidabile pompabilità, anche nei sistemi di lubrificazione monopunto, e per la sua durata prolungata nei cuscinetti esposti a condizioni severe.

Specifiche:
- Colore: marrone
- Viscosità dell’olio base a 40 °C (DIN 51562): 425 mm²/s
- Viscosità dell’olio base a 100 °C (DIN 51562): 27,5 mm²/s
- Intervallo di temperatura di esercizio: da -20 °C a 150 °C
- Punto di gocciolamento (ISO 2176): ≥ 220 °C
- Carico di saldatura (DIN 51350/4): ≥ 4000 N
- Diametro della calotta a 1400 N (DIN 51350/5): ≤ 2 mm
- Potere lubrificante, prova R2F B a 120 °C: superata a 140 °C
- Resistenza all’acqua (DIN 51807/1): 1 (3 h a 90 °C)
- Stabilità meccanica (prova V2F, 144 h): M
- Protezione anticorrosione Emcor (ISO 11007 modificata, 0,5 % NaCl, acqua distillata, lavaggio con acqua): 0-0
- Separazione dell’olio (DIN 51817, a 40 °C): 1-3 %
- Penetrazione lavorata, 60 colpi (DIN ISO 2137): 265 - 295 (10⁻¹ mm)
- Penetrazione prolungata, 100.000 colpi: da -20 a +50 (10⁻¹ mm)
- Stabilità meccanica – stabilità al rotolamento (ASTM D1831, da 0 h a 80 °C): da -20 a +50 (10⁻¹ mm)
- Corrosione del rame (ASTM D4048, 24 h a 100 °C): ≤ 2 a 150 °C
- Durata del grasso nei cuscinetti ROF (10.000 giri/min a 130 °C): 1.000 h
- Velocità massima (n x dm): 300 x 1000
- Compatibile con la lubrificazione monopunto: sì.

Norme:
Questo prodotto LGHB 2 è conforme alla norma DIN 51825 KP2N-20. Tale norma definisce i requisiti prestazionali per i grassi destinati ad applicazioni con carichi elevati, temperature da moderate ad elevate e ambiente umido. Garantisce rigorosi criteri di stabilità termica, resistenza all’acqua e protezione anticorrosiva in condizioni severe. La classe di consistenza NLGI 2 indica un grasso di consistenza media.

Informazioni sul marchio:
SKF (Svenska KullagerFabriken) è un gruppo multinazionale svedese fondato nel 1907, leader mondiale nel settore dei cuscinetti. SKF è uno dei principali fornitori mondiali di cuscinetti, guarnizioni, componenti meccatronici, sistemi di lubrificazione e servizi volti a migliorare l’affidabilità delle apparecchiature rotanti e a garantirne le prestazioni. I prodotti SKF possono essere utilizzati ovunque vi sia movimento. Sono presenti in circa quaranta settori industriali quali il trasporto automobilistico, l’aeronautica, il settore ferroviario, l’industria manifatturiera, l’agroalimentare, il settore medico, il settore dell’energia tradizionale o rinnovabile e l’agricoltura.

Punti di forza

- Eccellente capacità di sopportare carichi estremi senza l’aggiunta di additivi;
- Eccezionale resistenza al calore, adatta a picchi di temperatura fino a 200 °C;
- Elevata protezione contro l’ossidazione e la corrosione, anche in presenza di forte umidità;
- Ottima stabilità meccanica, anche dopo cicli prolungati;
- Adatto ad applicazioni a basse velocità e carichi elevati, compresi i movimenti oscillanti;
- Compatibile con la lubrificazione monopunto per una manutenzione semplificata;
- Prestazioni di lunga durata, che riducono la frequenza delle rilubrificazioni;
- Funziona efficacemente in ambienti sporchi, umidi o soggetti a vibrazioni.

Applicazioni

Il grasso SKF LGHB 2 è raccomandato per applicazioni con carichi elevati, basse velocità e soggette a condizioni estreme. È particolarmente indicato per giunti sferici lisci acciaio/acciaio, trasportatori industriali, nonché per attrezzature esposte a vibrazioni intense o avviamenti frequenti. È particolarmente efficace nei cuscinetti a sfere a sfere sigillati, nelle macchine per la produzione di pasta e carta, nei sistemi di colata continua, nei rulli per montanti di carrelli elevatori e nei vagli vibranti per asfalto. Trova inoltre applicazione nei cuscinetti dei cilindri di lavoro dell’industria siderurgica e nelle corone di rotazione, garantendo un funzionamento affidabile in ambienti difficili.
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Confezionericarica da 380 ml
Classe NLGI2
Viscosità a 40° C425 mm²/s
Temperatura minima-20 °C
Temperatura massima150 °C
€ 54,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 67,04 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore