Riferimenti
SKF:LGFQ 2/0.4
Rubix:999181100030033
EAN:7316577154125
GRASSO LGFQ 2/0.4
brand logo
Riepilogo info tecniche
Confezionecartuccia da 420 ml
Classe NLGI1,5
Viscosità a 40° C320 mm²/s
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : GRASSO LGFQ 2/0.4


L'SKF LGFQ 2 è un grasso al sapone complesso di solfonato di calcio a base di olio sintetico. È adatto per carichi elevati, ambienti umidi e temperature variabili, ad esempio nell'industria alimentare e delle bevande.
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Confezionecartuccia da 420 ml
Classe NLGI1,5
Viscosità a 40° C320 mm²/s
Temperatura minima-40 °C
Temperatura massima140 °C
Mostra UNSPSC / ECL@SS
18,82 IVA esclusa
/ Unità
22,96 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore