0553591590000-GRASSO ARCANOL-LOAD150-1KG

Grasso per cuscinetti

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Schaeffler:ARCANOL-LOAD150-1KG
Rubix:170000000519346
Produttore:0553591590000
EAN:4012802245004
0553591590000-GRASSO ARCANOL-LOAD150-1KG
brand logo

Riepilogo info tecniche

Confezionebarattolo da 1 kg
Classe NLGI2
Viscosità a 40° C160 mm²/s
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0553591590000-GRASSO ARCANOL-LOAD150-1KG


Grassi per cuscinetti volventi ARCANOL-LOAD150, grassi speciali per cuscinetti a sfere, a rulli e a rullini e per guide lineari
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1000 g
Confezionebarattolo da 1 kg
Classe NLGI2
Viscosità a 40° C160 mm²/s
Temperatura minima-20 °C
Temperatura massima140 °C
Tipologiagrasso per cuscinetti ad alte prestazioni
Peso1 kg
Composizionesapone di litio complesso; olio minerale
Additiviadditivi ep ad alta pressione
Codice doganale34031980
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione