DRY MOLY SPRAY 400ML 10025

Spray al molibdeno secco

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Rocol:DRY MOLY SPRAY 400ml
Rubix:999180900002879
Produttore:10025
EAN:5024747100255
DRY MOLY SPRAY 400ML 10025
Riepilogo info tecniche
Documenti

Dettagli del prodotto : DRY MOLY SPRAY 400ML 10025


Carico estremo, film secco, spray al bisolfuro di molibdeno, dove i film umidi non possono essere tollerati.
Spray al disolfuro di molibdeno a film secco ad alta purezza e a carico estremo, progettato per l'uso nei casi in cui non è possibile tollerare un lubrificante bagnato. DRY MOLY Spray si applica bagnato per una grande penetrazione, diventando asciutto al tatto entro 2 - 3 minuti, lasciando un film protettivo asciutto contenente oltre il 70% di disolfuro di molibdeno. DRY MOLY Spray è un lubrificante di assemblaggio per superfici di scorrimento come cuscinetti a strisciamento, perni, camme e slitte, destinato a ridurre l'attrito e quindi ad aumentare la durata delle parti in movimento in ambienti altamente corrosivi. DRY MOLY spray può essere utilizzato anche in combinazione con un lubrificante a film umido, per migliorare le prestazioni e prolungare la durata dei componenti e degli assemblaggi.

Punti di forza

Ideale nei casi in cui non è possibile tollerare lubrificanti a film umido.
Evita la formazione di gallerie, il pick-up e il grippaggio.
Resiste a carichi elevati (fino a 7.000 kg/cm2).
Eccellente resistenza all'usura.
Ampia gamma di temperature da -50°C a + 450°C.
Essiccazione rapida.
Approvazioni Rolls Royce, RAF, Navale e NATO.

Applicazioni

DRY MOLY Spray è un lubrificante di montaggio per superfici di scorrimento come cuscinetti a strisciamento, perni, camme e slitte, destinato a ridurre l'attrito e quindi ad aumentare la durata delle parti in movimento in ambienti altamente corrosivi.

Informazioni tecniche


Attributi
Confezione400 ml
Temperatura minima-50 °C
Temperatura massima450 °C
Colorenero
Mostra UNSPSC / ECL@SS
28,26 IVA esclusa
/ Unità
34,48 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione