Riferimenti

SKF:LGET 2/1
Rubix:170000000324656
EAN:7316572076293
GRASSO LGET 2/1

Riepilogo info tecniche

Confezionecontenitore
Classe NLGI2
Viscosità a 40° C400 mm²/s
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GRASSO LGET 2/1


SKF LGET 2 è un grasso a base di olio sintetico fluorurato con PTFE come addensante. È particolarmente indicato per le temperature estremamente elevate, da 200°C a 260°C.

Punti di forza

- Long life in aggressive environments such as very reactive areas with a presence of high purity gaseous oxygen and hexane
- Excellent oxidation resistance
- Good corrosion resistance
- Excellent water and steam resistance

Informazioni tecniche


Attributi
Confezionecontenitore
Classe NLGI2
Viscosità a 40° C400 mm²/s
Temperatura minima-40 °C
Temperatura massima260 °C
959,36 IVA esclusa
/ Unità
1170,42 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione