Riferimenti
SKF:LGMT 2/0.2
Rubix:160000000446678
EAN:7316570419832




Riepilogo info tecniche
| Confezione | tubo da 200 g |
|---|---|
| Classe NLGI | 2 |
| Viscosità a 40° C | 110 mm²/s |
Documenti
Dettagli del prodotto : GRASSO LGMT 2/0.2
Il grasso LGMT è un grasso di alta gamma a base di olio minerale, addensato con sapone di litio, progettato per la lubrificazione dei cuscinetti in vari ambienti industriali e automobilistici. Offre una notevole stabilità termica, nonché un’eccellente resistenza all’acqua e alla corrosione.
Caratteristiche:
LGT 2 è un grasso multifunzionale adatto a numerose applicazioni generiche. Formulato con olio base minerale e un addensante al litio, presenta un’ottima stabilità all’ossidazione, che gli consente di mantenere le proprie proprietà lubrificanti a lungo termine. La sua struttura garantisce una buona stabilità meccanica, anche in presenza di forti vibrazioni o movimenti oscillatori. Resiste efficacemente all’acqua, compresa quella salata o durante i lavaggi, offrendo al contempo una protezione anticorrosiva affidabile. Grazie alla sua formulazione equilibrata, si adatta sia agli avviamenti frequenti che alle condizioni di funzionamento a temperatura moderata.
Specifiche:
- Intervallo di temperatura di esercizio: da -30 a 120 °C
- Viscosità dell’olio base a 40 °C (DIN 51562): 110 mm²/s
- Viscosità dell’olio base a 100 °C (DIN 51562): 11 mm²/s
- Punto di gocciolamento minimo (ISO 2176): 180 °C
- Penetrazione lavorata (60 colpi, DIN ISO 2137): 265 – 295 (10⁻¹ mm)
- Penetrazione prolungata (100 000 colpi, DIN ISO 2137): +50 (10⁻¹ mm max.)
- Stabilità meccanica – prova V2F: M (144 h)
- Stabilità meccanica – rotolamento (ASTM D1831): +50 (10⁻¹ mm max. dopo 50 h a 80 °C)
- Resistenza all’acqua (DIN 51807/1): 1 (3 h a 90 °C max.)
- Separazione dell’olio (DIN 51817) a 40 °C: 1 – 6 %
- Prova di lubrificazione R2F B a 120 °C: Superata
- Prova di rotolamento ROF, durata L50: 1000 h a 100 °C
- Velocità massima: n x dm = 300 x 1000
- Protezione anticorrosione Emcor (ISO 11007, acqua distillata): 0-0
- Protezione anticorrosione Emcor (ISO 11007 modificata, NaCl): 0-0
- Protezione anticorrosione Emcor (ISO 11007 modificata, lavaggio con acqua): 0-0
- Corrosione del rame (DIN 51811 / ASTM D4048, 24 h a 100 °C): max. 2
- Durata di conservazione: 5 anni
- Colore: Marrone-rossastro
- Disponibile per lubrificazione monopunto: No.
Norme:
Questo lubrificante LGMT 2 è conforme alla norma DIN 51825 K2K-30, che definisce i requisiti prestazionali per i grassi destinati a temperature di esercizio comprese tra -30 °C e +120 °C. Questa norma riguarda la consistenza (livello di consistenza NLGI 2, che indica un grasso di media durezza adatto alla maggior parte dei cuscinetti standard), la stabilità termica, la protezione dalla corrosione, la resistenza all’acqua e altri criteri chiave per i grassi industriali.
Informazioni sul marchio:
SKF, fondata nel 1907, è un attore di primo piano nel settore delle soluzioni per le apparecchiature rotanti. Specializzata in cuscinetti, guarnizioni e sistemi di lubrificazione, il marchio svedese è rinomato per il suo know-how tecnico e le sue innovazioni che rispondono alle diverse esigenze di settori industriali quali quello automobilistico, aeronautico, energetico e agroalimentare.
Caratteristiche:
LGT 2 è un grasso multifunzionale adatto a numerose applicazioni generiche. Formulato con olio base minerale e un addensante al litio, presenta un’ottima stabilità all’ossidazione, che gli consente di mantenere le proprie proprietà lubrificanti a lungo termine. La sua struttura garantisce una buona stabilità meccanica, anche in presenza di forti vibrazioni o movimenti oscillatori. Resiste efficacemente all’acqua, compresa quella salata o durante i lavaggi, offrendo al contempo una protezione anticorrosiva affidabile. Grazie alla sua formulazione equilibrata, si adatta sia agli avviamenti frequenti che alle condizioni di funzionamento a temperatura moderata.
Specifiche:
- Intervallo di temperatura di esercizio: da -30 a 120 °C
- Viscosità dell’olio base a 40 °C (DIN 51562): 110 mm²/s
- Viscosità dell’olio base a 100 °C (DIN 51562): 11 mm²/s
- Punto di gocciolamento minimo (ISO 2176): 180 °C
- Penetrazione lavorata (60 colpi, DIN ISO 2137): 265 – 295 (10⁻¹ mm)
- Penetrazione prolungata (100 000 colpi, DIN ISO 2137): +50 (10⁻¹ mm max.)
- Stabilità meccanica – prova V2F: M (144 h)
- Stabilità meccanica – rotolamento (ASTM D1831): +50 (10⁻¹ mm max. dopo 50 h a 80 °C)
- Resistenza all’acqua (DIN 51807/1): 1 (3 h a 90 °C max.)
- Separazione dell’olio (DIN 51817) a 40 °C: 1 – 6 %
- Prova di lubrificazione R2F B a 120 °C: Superata
- Prova di rotolamento ROF, durata L50: 1000 h a 100 °C
- Velocità massima: n x dm = 300 x 1000
- Protezione anticorrosione Emcor (ISO 11007, acqua distillata): 0-0
- Protezione anticorrosione Emcor (ISO 11007 modificata, NaCl): 0-0
- Protezione anticorrosione Emcor (ISO 11007 modificata, lavaggio con acqua): 0-0
- Corrosione del rame (DIN 51811 / ASTM D4048, 24 h a 100 °C): max. 2
- Durata di conservazione: 5 anni
- Colore: Marrone-rossastro
- Disponibile per lubrificazione monopunto: No.
Norme:
Questo lubrificante LGMT 2 è conforme alla norma DIN 51825 K2K-30, che definisce i requisiti prestazionali per i grassi destinati a temperature di esercizio comprese tra -30 °C e +120 °C. Questa norma riguarda la consistenza (livello di consistenza NLGI 2, che indica un grasso di media durezza adatto alla maggior parte dei cuscinetti standard), la stabilità termica, la protezione dalla corrosione, la resistenza all’acqua e altri criteri chiave per i grassi industriali.
Informazioni sul marchio:
SKF, fondata nel 1907, è un attore di primo piano nel settore delle soluzioni per le apparecchiature rotanti. Specializzata in cuscinetti, guarnizioni e sistemi di lubrificazione, il marchio svedese è rinomato per il suo know-how tecnico e le sue innovazioni che rispondono alle diverse esigenze di settori industriali quali quello automobilistico, aeronautico, energetico e agroalimentare.
Punti di forza
- Efficace stabilità termica per un funzionamento affidabile fino a 120 °C;
- Elevata resistenza all’acqua, anche in presenza di schizzi o lavaggi con acqua;
- Eccellente protezione contro la corrosione per prolungare la durata delle apparecchiature;
- Buona stabilità meccanica, anche in presenza di vibrazioni o movimenti oscillatori;
- Versatilità adatta a un’ampia gamma di applicazioni industriali e automobilistiche;
- Adatto ad avviamenti frequenti senza perdita di prestazioni;
- Compatibile con applicazioni verticali o soggette a forti vibrazioni.
- Elevata resistenza all’acqua, anche in presenza di schizzi o lavaggi con acqua;
- Eccellente protezione contro la corrosione per prolungare la durata delle apparecchiature;
- Buona stabilità meccanica, anche in presenza di vibrazioni o movimenti oscillatori;
- Versatilità adatta a un’ampia gamma di applicazioni industriali e automobilistiche;
- Adatto ad avviamenti frequenti senza perdita di prestazioni;
- Compatibile con applicazioni verticali o soggette a forti vibrazioni.
Applicazioni
Il grasso LGMT 2 è raccomandato per cuscinetti soggetti a avviamenti frequenti, movimenti oscillatori o vibrazioni intense. La sua composizione la rende particolarmente utile in ambienti umidi o esposti all’acqua, come linee di produzione, attrezzature di trasporto o macchine agricole. Viene utilizzata in settori quali la produzione, l’automotive, la manutenzione industriale e l’assemblaggio meccanico, dove una lubrificazione affidabile e duratura è essenziale.
Informazioni tecniche
Attributi
| Confezione | tubo da 200 g |
|---|---|
| Classe NLGI | 2 |
| Viscosità a 40° C | 110 mm²/s |
| Temperatura minima | -30 °C |
| Temperatura massima | 120 °C |
| Codice doganale | 27101999 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,60 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore