0191442020000-GRASSO ARCANOL-VIB3-25KG
Grasso per cuscinetti ARCANOL-VIB3
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Schaeffler:ARCANOL-VIB3-25KG
Rubix:170000000518752
Produttore:0191442020000
EAN:4026677845252


Riepilogo info tecniche
| Confezione | 25 kg di hobbock |
|---|---|
| Classe NLGI | 3 |
| Viscosità a 40° C | 170 mm²/s |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0191442020000-GRASSO ARCANOL-VIB3-25KG
Arcanol VIB3 è un grasso per cuscinetti volventi per applicazioni con forti vibrazioni o movimenti oscillanti. È adatto per le regolazioni delle pale dei rotori delle turbine eoliche, per le macchine edili, per gli impianti di frantumazione nelle cave e nell'industria del cemento, per le pulegge a fune con anelli esterni rotanti, per le macchine da imballaggio, per i veicoli ferroviari e per le applicazioni con alberi verticali. I grassi per cuscinetti volventi Arcanol offrono ottime condizioni per un comportamento di funzionamento favorevole dei cuscinetti, nonché per una lunga durata e un'elevata affidabilità operativa dei cuscinetti. Il programma di lubrificazione è graduato in modo tale da coprire quasi tutti i campi di applicazione. Il campo di applicazione dei grassi Arcanol in varie condizioni operative e per i cuscinetti volventi di tutti i tipi è stato determinato utilizzando moderne procedure e sistemi di prova. I grassi per cuscinetti volventi Arcanol hanno proprietà migliori rispetto ai grassi normali in tutti i settori.
ARCANOL rolling bearing grease FAG
Punti di forza
- Oscillating operation, especially at small pivot angles or vibrations
- Moderate to high loads
- Low starting temperatures
- Low starting friction
- Vertical shaft and rotating outer ring
- Moderate to high loads
- Low starting temperatures
- Low starting friction
- Vertical shaft and rotating outer ring
Applicazioni
- Machines subject to heavy vibration loads
- Conveying equipment, construction machinery
- Crane and lifting equipment
- Mining and raw material extraction
- Vehicles and mobile machines
- Conveying equipment, construction machinery
- Crane and lifting equipment
- Mining and raw material extraction
- Vehicles and mobile machines
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 25000 g |
|---|---|
| Confezione | 25 kg di hobbock |
| Classe NLGI | 3 |
| Viscosità a 40° C | 170 mm²/s |
| Temperatura minima | -30 °C |
| Temperatura massima | 150 °C |
| Codice doganale | 34031980 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione