DRY MOLY PASTE 100G 10040

Pasta moly secca

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Rocol:DRY MOLY PASTE 100g
Rubix:999180900002880
Produttore:10040
EAN:5024747100408
DRY MOLY PASTE 100G 10040
Riepilogo info tecniche
Confezione100gr
Classe NLGI3
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : DRY MOLY PASTE 100G 10040


Rivestimento in film secco di disolfuro di molibdeno in pasta.
Pasta di disolfuro di molibdeno a film secco ad alta purezza e a carico estremo, progettata per l'uso dove non è possibile tollerare un lubrificante umido. DRY MOLY Paste è un lubrificante di assemblaggio per superfici di scorrimento come cuscinetti a strisciamento, perni, camme e slitte, destinato a ridurre l'attrito e quindi ad aumentare la durata delle parti in movimento in ambienti altamente corrosivi. La Pasta DRY MOLY può essere utilizzata anche in combinazione con un lubrificante a film umido, per migliorare le prestazioni e prolungare la durata dei componenti e degli assemblaggi.

Punti di forza

Ideale nei casi in cui non è possibile tollerare lubrificanti a film umido.
Evita la formazione di gallerie, il pick-up e il grippaggio.
Resiste a carichi elevati (fino a 7.000 kg/cm2).
Eccellente resistenza all'usura.
Ampia gamma di temperature da -50°C a + 450°C.
Essiccazione rapida.
Approvazioni Rolls Royce, RAF, Navale e NATO.

Applicazioni

DRY MOLY Spray è un lubrificante di montaggio per superfici di scorrimento come cuscinetti a strisciamento, perni, camme e slitte, destinato a ridurre l'attrito e quindi ad aumentare la durata delle parti in movimento in ambienti altamente corrosivi.

Informazioni tecniche


Attributi
Confezione100gr
Classe NLGI3
Temperatura minima-50 °C
Temperatura massima450 °C
Peso0,1 kg
Colorenero
Mostra UNSPSC / ECL@SS
66,06 IVA esclusa
/ Unità
80,60 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione