Riferimenti
Rocol:UNILUBE SAPPHIRE ADVANCE 2
Rubix:999180900002940
Produttore:13012
EAN:5024747130122

Riepilogo info tecniche
| Confezione | 125 ml |
|---|---|
| Classe NLGI | 2 |
| Viscosità a 40° C | 145 mm²/s |
Documenti
Dettagli del prodotto : SAPPHIRE UNILUBE EACH 13012
Grasso per cuscinetti EP multiuso arricchito con PTFE in un lubrificatore automatico.
SAPPHIRE Unilube è un sistema di lubrificazione a gas per un'ampia gamma di applicazioni, tra cui cuscinetti, guide e boccole. SAPPHIRE Advance 2 è arricchito con PTFE, quindi è ideale per le alte velocità, come i motori elettrici e i cuscinetti delle ventole. Unilube contiene 125 ml di grasso, che può essere impostato per essere erogato in un periodo di tempo compreso tra 1 e 12 mesi. L'intervallo di temperatura del grasso va da -30°C a +160°C, mentre l'intervallo di temperatura dell'unità Unilube va da -20°C a +60°C. Unilube può essere montato a distanza utilizzando un tubo di 1 metro ed è classificato IP68.
Punti di forza
Contiene SAPPHIRE Advance 2 ad alte prestazioni. Erogatore di grasso monouso a gas per una lubrificazione senza problemi. Il grasso viene erogato con un periodo impostato tra 1 e 12 mesi. Ideale per le aree di difficile accesso. L'alloggiamento trasparente facilita il monitoraggio dei livelli di lubrificante. Certificato ATEX
Applicazioni
SAPPHIRE Unilube è un sistema di lubrificazione a gas per un'ampia gamma di applicazioni, tra cui cuscinetti, guide e boccole. SAPPHIRE Advance 2 è arricchito con PTFE, quindi è ideale per le alte velocità, come i motori elettrici e i cuscinetti delle ventole.
Informazioni tecniche
Attributi
| Confezione | 125 ml |
|---|---|
| Classe NLGI | 2 |
| Viscosità a 40° C | 145 mm²/s |
| Temperatura minima | -30 °C |
| Temperatura massima | 160 °C |
| Tipologia | lubrificatore automatico a gas |
| Colore | castano |
| Composizione | olio minerale severamente raffinato, sapone di litio complesso e ptfe |
| Additivi | additivi ep; ptfe |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione