0552895680000-GRASSO ARCANOL-VIB3-400G

Grasso per cuscinetti ARCANOL-VIB3

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Schaeffler:ARCANOL-VIB3-400G
Rubix:170000000519340
Produttore:0552895680000
EAN:4012802243536
0552895680000-GRASSO ARCANOL-VIB3-400G

Riepilogo info tecniche

Confezione400 g cartuccia
Classe NLGI3
Viscosità a 40° C170 mm²/s
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0552895680000-GRASSO ARCANOL-VIB3-400G


Arcanol VIB3 è un grasso per cuscinetti volventi per applicazioni con forti vibrazioni o movimenti oscillanti. È adatto per le regolazioni delle pale dei rotori delle turbine eoliche, per le macchine edili, per gli impianti di frantumazione nelle cave e nell'industria del cemento, per le pulegge a fune con anelli esterni rotanti, per le macchine da imballaggio, per i veicoli ferroviari e per le applicazioni con alberi verticali. I grassi per cuscinetti volventi Arcanol offrono ottime condizioni per un comportamento di funzionamento favorevole dei cuscinetti, nonché per una lunga durata e un'elevata affidabilità operativa dei cuscinetti. Il programma di lubrificazione è graduato in modo tale da coprire quasi tutti i campi di applicazione. Il campo di applicazione dei grassi Arcanol in varie condizioni operative e per i cuscinetti volventi di tutti i tipi è stato determinato utilizzando moderne procedure e sistemi di prova. I grassi per cuscinetti volventi Arcanol hanno proprietà migliori rispetto ai grassi normali in tutti i settori.
Arcanol rolling bearing grease FAG

Punti di forza

- Oscillating operation, especially at small pivot angles or vibrations
- Moderate to high loads
- Low starting temperatures
- Low starting friction
- Vertical shaft and rotating outer ring

Applicazioni

- Machines subject to heavy vibration loads
- Conveying equipment, construction machinery
- Crane and lifting equipment
- Mining and raw material extraction
- Vehicles and mobile machines

Informazioni tecniche


Attributi
Peso400 g
Confezione400 g cartuccia
Classe NLGI3
Viscosità a 40° C170 mm²/s
Temperatura minima-30 °C
Temperatura massima150 °C
Codice doganale34031980
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione