Riferimenti
Schaeffler:ARCANOL-TEMP90-1KG
Rubix:170000000519009
Produttore:0386521880000
EAN:4026677845146


Riepilogo info tecniche
| Confezione | 1 barattolo |
|---|---|
| Classe NLGI | 3 |
| Viscosità a 40° C | 148 mm²/s |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0386521880000-GRASSO ARCANOL-TEMP90-1KG
F´IS-Arcanol
Punti di forza
- Universal application
- Moderate to high loads
- Low ambient temperatures
- Suitable for a wide temperature range
- Moderate to high loads
- Low ambient temperatures
- Suitable for a wide temperature range
Applicazioni
- General machinery with moderate operating temperatures
- Conveyor systems
- Agricultural machinery
- Light industrial applications
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1000 g |
|---|---|
| Confezione | 1 barattolo |
| Classe NLGI | 3 |
| Viscosità a 40° C | 148 mm²/s |
| Temperatura minima | -40 °C |
| Temperatura massima | 160 °C |
| Codice doganale | 34031980 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione