Riferimenti
SKF:LGFG 2/18
Rubix:999220127016002
EAN:7316579987912




Riepilogo info tecniche
| Confezione | secchio da 18 kg |
|---|---|
| Classe NLGI | 2 |
| Viscosità a 40° C | 150 mm²/s |
Documenti
Dettagli del prodotto : GRASSO LGFG 2/18
Un grasso alimentare ad alte prestazioni che utilizza la tecnologia dell'addensante complesso al solfonato di calcio e un olio minerale bianco. È adatto alle applicazioni sottoposte a carichi elevati, all'ambiente umido e alle temperature fluttuanti che si verificano, tra l'altro, nell'industria alimentare e delle bevande.
Punti di forza
-Ampio intervallo di temperature
Ottima resistenza all'acqua e protezione dalla corrosione
Eccellente stabilità meccanica
Grande dispensabilità nei lubrificatori automatici a punto singolo
Eccellente protezione contro i carichi elevati e l'usura
Registrato NSF ISO 21469 e certificato Halal e Kosher
Ottima resistenza all'acqua e protezione dalla corrosione
Eccellente stabilità meccanica
Grande dispensabilità nei lubrificatori automatici a punto singolo
Eccellente protezione contro i carichi elevati e l'usura
Registrato NSF ISO 21469 e certificato Halal e Kosher
Applicazioni
Industria alimentare e delle bevande, ambiente umido
Informazioni tecniche
Attributi
| Confezione | secchio da 18 kg |
|---|---|
| Classe NLGI | 2 |
| Viscosità a 40° C | 150 mm²/s |
| Temperatura minima | -30 °C |
| Temperatura massima | 140 °C |
| Peso | 18 kg |
| Colore | castano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 606,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 740,25 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore