Riferimenti
SKF:LGGB 2/0.4
Rubix:160000000446674
EAN:7316571545158




Riepilogo info tecniche
| Confezione | cartuccia da 420 ml |
|---|---|
| Classe NLGI | 2 |
| Viscosità a 40° C | 110 mm²/s |
Documenti
Dettagli del prodotto : GRASSO LGGB 2/0.4
Il grasso LGGB 2 è un grasso lubrificante biodegradabile ad alte prestazioni, formulato a base di olio estere sintetico e di un addensante al litio-calcio. La sua formulazione specifica soddisfa i requisiti ambientali più rigorosi, garantendo al contempo un’eccellente resistenza alla corrosione, a carichi medio-elevati e alle condizioni di avviamento a bassa temperatura.
Caratteristiche:
Il grasso LGGB 2 offre prestazioni affidabili grazie a un’eccellente stabilità meccanica, una bassa separazione dell’olio e un’elevata resistenza all’acqua. La sua formulazione biodegradabile lo rende una scelta privilegiata per gli ambienti sensibili, in particolare le infrastrutture idrauliche o le aree naturali protette. È perfettamente adatto a cuscinetti a sfere, a rulli o a strisciamento acciaio/acciaio, offrendo al contempo buone proprietà di avviamento a freddo. La sua compatibilità con i movimenti oscillatori, gli avviamenti frequenti e i carichi elevati garantisce una lubrificazione efficace e duratura, anche in condizioni estreme.
Specifiche:
- Viscosità dell’olio base a 40 °C: 110 mm²/s
- Viscosità dell’olio base a 100 °C: 13 mm²/s
- Intervallo di temperatura di esercizio: da -40 a +90 °C
- Consistenza NLGI: 2
- Colore: bianco sporco
- Velocità massima n x dm (x 1000): 300
- Separazione dell’olio (40 °C): 0,8 – 3 %
- Penetrazione lavorata, 60 colpi: 265 – 295 (10⁻¹ mm)
- Penetrazione prolungata, 100 000 colpi: +50 (10⁻¹ mm)
- Punto di gocciolamento minimo: 170 °C
- Carico di saldatura (EP 4 sfere): ≥ 2600 N
- Diametro della calotta (EP 4 sfere): 1,8 mm
- Prova R2F B a 120 °C: Superata a 100 °C
- Stabilità al rotolamento (ASTM D1831, 50 h a 80 °C): +70 (10⁻¹ mm)
- Prova ROF durata L50 (10.000 giri/min a 100 °C): 1.000 h
- Durata di stoccaggio: 2 anni
- Lubrificazione monopunto: Sì
Norme:
Questo grasso LGGB 2 è conforme alle norme europee sui lubrificanti ecocompatibili, garantendo una bassa tossicità acquatica e una rapida biodegradabilità. Rispetta i requisiti dei lubrificanti EAL (Environmentally Acceptable Lubricants) definiti dalla normativa europea per le applicazioni in aree sensibili, quali i sistemi idraulici marini o le infrastrutture a contatto con l’acqua. È inoltre conforme alla norma DIN 51825 con il codice KPE2K-40, che garantisce una consistenza NLGI 2, resistenza all’acqua, la presenza di additivi per pressioni estreme e resistenza a temperature fino a -40 °C.
Informazioni sul marchio:
SKF, fondata nel 1907, è un attore di primo piano nel settore delle soluzioni per le apparecchiature rotanti. Specializzata in cuscinetti, guarnizioni e sistemi di lubrificazione, il marchio svedese è rinomato per il suo know-how tecnico e le sue innovazioni che rispondono alle diverse esigenze di settori industriali quali quello automobilistico, aeronautico, energetico e agroalimentare.
Caratteristiche:
Il grasso LGGB 2 offre prestazioni affidabili grazie a un’eccellente stabilità meccanica, una bassa separazione dell’olio e un’elevata resistenza all’acqua. La sua formulazione biodegradabile lo rende una scelta privilegiata per gli ambienti sensibili, in particolare le infrastrutture idrauliche o le aree naturali protette. È perfettamente adatto a cuscinetti a sfere, a rulli o a strisciamento acciaio/acciaio, offrendo al contempo buone proprietà di avviamento a freddo. La sua compatibilità con i movimenti oscillatori, gli avviamenti frequenti e i carichi elevati garantisce una lubrificazione efficace e duratura, anche in condizioni estreme.
Specifiche:
- Viscosità dell’olio base a 40 °C: 110 mm²/s
- Viscosità dell’olio base a 100 °C: 13 mm²/s
- Intervallo di temperatura di esercizio: da -40 a +90 °C
- Consistenza NLGI: 2
- Colore: bianco sporco
- Velocità massima n x dm (x 1000): 300
- Separazione dell’olio (40 °C): 0,8 – 3 %
- Penetrazione lavorata, 60 colpi: 265 – 295 (10⁻¹ mm)
- Penetrazione prolungata, 100 000 colpi: +50 (10⁻¹ mm)
- Punto di gocciolamento minimo: 170 °C
- Carico di saldatura (EP 4 sfere): ≥ 2600 N
- Diametro della calotta (EP 4 sfere): 1,8 mm
- Prova R2F B a 120 °C: Superata a 100 °C
- Stabilità al rotolamento (ASTM D1831, 50 h a 80 °C): +70 (10⁻¹ mm)
- Prova ROF durata L50 (10.000 giri/min a 100 °C): 1.000 h
- Durata di stoccaggio: 2 anni
- Lubrificazione monopunto: Sì
Norme:
Questo grasso LGGB 2 è conforme alle norme europee sui lubrificanti ecocompatibili, garantendo una bassa tossicità acquatica e una rapida biodegradabilità. Rispetta i requisiti dei lubrificanti EAL (Environmentally Acceptable Lubricants) definiti dalla normativa europea per le applicazioni in aree sensibili, quali i sistemi idraulici marini o le infrastrutture a contatto con l’acqua. È inoltre conforme alla norma DIN 51825 con il codice KPE2K-40, che garantisce una consistenza NLGI 2, resistenza all’acqua, la presenza di additivi per pressioni estreme e resistenza a temperature fino a -40 °C.
Informazioni sul marchio:
SKF, fondata nel 1907, è un attore di primo piano nel settore delle soluzioni per le apparecchiature rotanti. Specializzata in cuscinetti, guarnizioni e sistemi di lubrificazione, il marchio svedese è rinomato per il suo know-how tecnico e le sue innovazioni che rispondono alle diverse esigenze di settori industriali quali quello automobilistico, aeronautico, energetico e agroalimentare.
Punti di forza
- Formulazione biodegradabile conforme alle norme EAL per ambienti sensibili;
- Eccellente resistenza alla corrosione, anche in ambienti umidi o salini;
- Buona stabilità meccanica e bassa separazione dell’olio per una lubrificazione duratura;
- Prestazioni comprovate a basse temperature per gli avviamenti a freddo;
- Compatibile con cuscinetti a sfere, a rulli e cuscinetti a strisciamento acciaio/acciaio;
- Adatto a carichi medio-elevati e a movimenti oscillatori;
- Utilizzabile nella lubrificazione monopunto per una manutenzione semplificata;
- Intervallo di temperatura da -40 a +90 °C che garantisce una grande versatilità d’uso.
- Eccellente resistenza alla corrosione, anche in ambienti umidi o salini;
- Buona stabilità meccanica e bassa separazione dell’olio per una lubrificazione duratura;
- Prestazioni comprovate a basse temperature per gli avviamenti a freddo;
- Compatibile con cuscinetti a sfere, a rulli e cuscinetti a strisciamento acciaio/acciaio;
- Adatto a carichi medio-elevati e a movimenti oscillatori;
- Utilizzabile nella lubrificazione monopunto per una manutenzione semplificata;
- Intervallo di temperatura da -40 a +90 °C che garantisce una grande versatilità d’uso.
Applicazioni
Il grasso LGGB 2 è raccomandato per applicazioni in cui le perdite di grasso possono avere un impatto sull’ambiente. È ideale per infrastrutture idrauliche quali chiuse, dighe o ponti mobili, ma anche per il trattamento delle acque, i sistemi di irrigazione e le attrezzature di trasporto nell’industria mineraria. È particolarmente adatta a situazioni che richiedono avviamenti frequenti, protezione anticorrosione, elevata resistenza all’acqua o carichi elevati. Questo prodotto offre le migliori prestazioni in caso di movimenti oscillatori, alberi verticali o condizioni climatiche estreme.
Informazioni tecniche
Attributi
| Confezione | cartuccia da 420 ml |
|---|---|
| Classe NLGI | 2 |
| Viscosità a 40° C | 110 mm²/s |
| Temperatura minima | -40 °C |
| Temperatura massima | 120 °C |
| Codice doganale | 27101999 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,96 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione