Riferimenti
CRC:SUPER ADHESIVE GREASE
Rubix:999250617006398
Produttore:30589-AA
EAN:5412386416453


Riepilogo info tecniche
| Confezione | 480 pallet di pezzi di ricambio |
|---|---|
| Classe NLGI | 1-2 |
| Viscosità a 40° C | 800 mm²/s |
Documenti
Dettagli del prodotto : SUPER ADHESIVE GREASE 30589-AA
Grasso EP-litio dall'aderenza eccezionale. CRC Super Adhesive Grease è un grasso semi-sintetico ad alte prestazioni EP (estrema pressione) a base di sapone di litio per cuscinetti a rotolamento e a contatto strisciante a bassa velocità. Grazie alle sue eccezionali proprietà adesive, questo grasso viene normalmente utilizzato in ambienti caratterizzati da spruzzi d'acqua, elevata umidità e sporcizia. L'eccellente resistenza a lungo termine lo rende adatto all'uso su punti di lubrificazione difficili da raggiungere, che vengono lubrificati raramente.
Punti di forza
-Estremamente resistente all'ossidazione
Estrema stabilità al lavoro
Alto carico di pressione
Resistente all'acqua
Buona protezione contro la corrosione
Estrema stabilità alla temperatura
Molto buone proprietà di adesione
Estrema stabilità al lavoro
Alto carico di pressione
Resistente all'acqua
Buona protezione contro la corrosione
Estrema stabilità alla temperatura
Molto buone proprietà di adesione
Applicazioni
Cuscinetti a rotolamento con carico elevato e movimento lento; Cuscinetti a contatto strisciante con carico elevato e movimento lento; Guide; Giunti di piegatura e di rotazione; Cuscinetti a cerchione in macchine edili, unità di fresatura e presse
Informazioni tecniche
Attributi
| Confezione | 480 pallet di pezzi di ricambio |
|---|---|
| Classe NLGI | 1-2 |
| Viscosità a 40° C | 800 mm²/s |
| Temperatura minima | -30 °C |
| Temperatura massima | 140 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione