0191438930000-GRASSO ARCANOL-MULTI2-400G

Grasso per cuscinetti Arcanol Multi 2

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Schaeffler:ARCANOL-MULTI2-400G
Rubix:170000000518733
Produttore:0191438930000
EAN:4026677844941
0191438930000-GRASSO ARCANOL-MULTI2-400G

Riepilogo info tecniche

Confezionecartuccia
Classe NLGI2
Viscosità a 40° C110 mm²/s
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0191438930000-GRASSO ARCANOL-MULTI2-400G


Arcanol MULTI2 è un grasso multiuso per cuscinetti a sfera con diametro esterno fino a 62 mm. È un grasso speciale per cuscinetti a bassa rumorosità, è adatto alle basse temperature ed è indicato per cuscinetti volventi con carichi più elevati e una gamma di velocità più elevata. I grassi per cuscinetti volventi Arcanol offrono ottime condizioni per un comportamento di funzionamento favorevole dei cuscinetti, nonché per una lunga durata e un'elevata affidabilità operativa dei cuscinetti. Il programma di lubrificazione è graduato in modo tale da coprire quasi tutti i campi di applicazione. Il campo di applicazione dei grassi Arcanol in varie condizioni operative e per i cuscinetti volventi di tutti i tipi è stato determinato utilizzando moderne procedure e sistemi di prova. I grassi per cuscinetti volventi Arcanol hanno proprietà migliori rispetto ai grassi normali in tutti i settori.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso450 g
Confezionecartuccia
Classe NLGI2
Viscosità a 40° C110 mm²/s
Temperatura minima-30 °C
Temperatura massima120 °C
Codice doganale34031980
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione