Riferimenti
Rocol:ANTI-SEIZE STAINLESS 500g
Rubix:999180900002945
Produttore:14143
EAN:5024747141432

Documenti
Dettagli del prodotto : ANTI-SEIZE STAINLESS 500G 14143
Grasso antigrippaggio per acciaio inossidabile resistente all'acqua e alla chimica.
ANTI-SEIZE Stainless è una pasta antigrippaggio priva di nichel, appositamente studiata per gli elementi di fissaggio in acciaio inox, nimonico e rivestiti d'argento, in particolare quelli sottoposti a temperature elevate per lunghi periodi nell'industria aerospaziale, automobilistica e della generazione di energia. ANTI-SEIZE Stainless non contiene rame e presenta livelli di zolfo e cloro estremamente bassi, il che lo rende ideale per l'uso su leghe aerospaziali.
Punti di forza
Eccellenti proprietà antigrippaggio per periodi prolungati ad alte temperature. Fornisce una coppia di serraggio uniforme e previene la formazione di galla e il pick-up durante l'assemblaggio. Adatta all'uso con elementi di fissaggio in acciaio inossidabile, alluminio, nimonico e rivestiti d'argento. Protegge dalle condizioni di bagnato e dagli attacchi chimici. Gamma di temperature da -40ºC a +1000ºC. Coefficiente di attrito 0,085
Applicazioni
ANTI-SEIZE Stainless è una pasta antigrippaggio priva di nichel, specificamente progettata per gli elementi di fissaggio in acciaio inox, nimonico e rivestiti d'argento, in particolare quelli sottoposti a temperature elevate per lunghi periodi nell'industria aerospaziale, automobilistica e della generazione di energia.
Informazioni tecniche
Attributi
| Confezione | 500gr |
|---|---|
| Temperatura minima | -40 °C |
| Temperatura massima | 1000 °C |
| Peso | 0,5 kg |
| Colore | nero |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione