Riferimenti
SKF:LGMT 3/0.4
Rubix:160000000446686
EAN:7316570699623




Riepilogo info tecniche
| Confezione | cartuccia da 420 ml |
|---|---|
| Classe NLGI | 3 |
| Viscosità a 40° C | 125 mm²/s |
Documenti
Dettagli del prodotto : GRASSO LGMT 3/0.4
Il grasso LGMT 3 di SKF è un grasso industriale di alta qualità progettato per applicazioni che richiedono un’elevata consistenza. Formulato con un olio base minerale e un addensante a base di sapone di litio, garantisce un’eccellente protezione contro la corrosione e un’elevata stabilità all’ossidazione. La sua formulazione è adatta ai cuscinetti con diametro superiore a 100 mm, sottoposti a notevoli sollecitazioni meccaniche.
Caratteristiche:
Il grasso SKF LGMT 3 si distingue per la sua elevata consistenza (NLGI 3), ideale per cuscinetti di grandi dimensioni e ambienti in cui la resistenza allo scorrimento è fondamentale. Grazie al suo addensante a base di sapone di litio e al suo olio base minerale, offre un’ottima aderenza alle superfici metalliche, anche in condizioni di umidità. Assicura una protezione duratura contro la corrosione, con eccellenti prestazioni nei test EMCOR, anche in presenza di acqua. La sua stabilità meccanica e la resistenza all’ossidazione consentono un funzionamento affidabile per lunghi periodi, anche a temperature ambiente elevate o in caso di sollecitazioni prolungate. È inoltre compatibile con un’ampia gamma di applicazioni industriali e automobilistiche, facilitando così la standardizzazione dei lubrificanti nei parchi macchine.
Specifiche:
- Colore: ambra
- Intervallo di temperatura di esercizio: da –30 a +120 °C (da –20 a +250 °F)
- Punto di gocciolamento DIN ISO 2176: > 180 °C (> 355 °F)
- Viscosità a 40 °C, mm²/s: 125
- Viscosità a 100 °C, mm²/s: 12
- Penetrazione a 60 colpi (DIN ISO 2137), 10–1 mm: 220–250
- Penetrazione a 100 000 colpi, 10–1 mm: 280 max
- Stabilità meccanica a 50 h a 80 °C, 10–1 mm: 295 max
- Prova V2F: «M»
- Protezione anticorrosione Emcor (ISO 11007): 0–0
- Resistenza al lavaggio con acqua (Emcor): 0–0
- Resistenza all’acqua DIN 51 807/1, 3 h a 90 °C: 1 max
- Separazione dell’olio DIN 51817, 7 giorni a 40 °C, %: 1–3
- Potere lubrificante (R2F, prova B a 120 °C): Superata
- Corrosione del rame DIN 51 811: max. 2 a 130 °C (265 °F)
- Durata nei cuscinetti (prova R0F a 10.000 giri/min): min. 1.000 h a 130 °C (265 °F)
- Durata di stoccaggio: 5 anni.
Norme:
Questo grasso LGMT 3 è conforme alle seguenti norme:
- DIN 51825 K3K-30: specifica i requisiti prestazionali per i grassi lubrificanti a base di litio, adatti a un intervallo di temperatura compreso tra –30 e +120 °C. Garantisce stabilità termica, resistenza all’acqua e protezione dalla corrosione secondo i criteri definiti dalla norma europea. Classe di consistenza NLGI: 3. Ciò significa che il grasso presenta una consistenza solida, adatta ad applicazioni in cui è richiesta una buona tenuta meccanica, in particolare nei cuscinetti verticali o di grandi dimensioni. Questa classe garantisce che il grasso rimanga ben in sede, anche in condizioni di vibrazioni o carichi elevati.
- ISO 11007 (test Emcor): valuta la protezione anticorrosiva dei grassi in presenza di acqua, e l’LGMT 3 raggiunge qui il punteggio massimo possibile (0–0), assicurando la massima affidabilità in ambienti umidi.
Informazioni sul marchio:
SKF (Svenska KullagerFabriken) è un gruppo multinazionale svedese fondato nel 1907, leader mondiale nel settore dei cuscinetti meccanici. SKF è uno dei principali fornitori mondiali di cuscinetti, guarnizioni, componenti meccatronici, sistemi di lubrificazione e servizi volti a migliorare l’affidabilità delle apparecchiature rotanti e a garantirne le prestazioni. I prodotti SKF possono essere utilizzati ovunque vi sia movimento. Sono presenti in circa quaranta settori industriali quali il trasporto automobilistico, l’aeronautica, il settore ferroviario, l’industria manifatturiera, l’agroalimentare, il settore medico, il settore dell’energia tradizionale o rinnovabile e l’agricoltura.
Caratteristiche:
Il grasso SKF LGMT 3 si distingue per la sua elevata consistenza (NLGI 3), ideale per cuscinetti di grandi dimensioni e ambienti in cui la resistenza allo scorrimento è fondamentale. Grazie al suo addensante a base di sapone di litio e al suo olio base minerale, offre un’ottima aderenza alle superfici metalliche, anche in condizioni di umidità. Assicura una protezione duratura contro la corrosione, con eccellenti prestazioni nei test EMCOR, anche in presenza di acqua. La sua stabilità meccanica e la resistenza all’ossidazione consentono un funzionamento affidabile per lunghi periodi, anche a temperature ambiente elevate o in caso di sollecitazioni prolungate. È inoltre compatibile con un’ampia gamma di applicazioni industriali e automobilistiche, facilitando così la standardizzazione dei lubrificanti nei parchi macchine.
Specifiche:
- Colore: ambra
- Intervallo di temperatura di esercizio: da –30 a +120 °C (da –20 a +250 °F)
- Punto di gocciolamento DIN ISO 2176: > 180 °C (> 355 °F)
- Viscosità a 40 °C, mm²/s: 125
- Viscosità a 100 °C, mm²/s: 12
- Penetrazione a 60 colpi (DIN ISO 2137), 10–1 mm: 220–250
- Penetrazione a 100 000 colpi, 10–1 mm: 280 max
- Stabilità meccanica a 50 h a 80 °C, 10–1 mm: 295 max
- Prova V2F: «M»
- Protezione anticorrosione Emcor (ISO 11007): 0–0
- Resistenza al lavaggio con acqua (Emcor): 0–0
- Resistenza all’acqua DIN 51 807/1, 3 h a 90 °C: 1 max
- Separazione dell’olio DIN 51817, 7 giorni a 40 °C, %: 1–3
- Potere lubrificante (R2F, prova B a 120 °C): Superata
- Corrosione del rame DIN 51 811: max. 2 a 130 °C (265 °F)
- Durata nei cuscinetti (prova R0F a 10.000 giri/min): min. 1.000 h a 130 °C (265 °F)
- Durata di stoccaggio: 5 anni.
Norme:
Questo grasso LGMT 3 è conforme alle seguenti norme:
- DIN 51825 K3K-30: specifica i requisiti prestazionali per i grassi lubrificanti a base di litio, adatti a un intervallo di temperatura compreso tra –30 e +120 °C. Garantisce stabilità termica, resistenza all’acqua e protezione dalla corrosione secondo i criteri definiti dalla norma europea. Classe di consistenza NLGI: 3. Ciò significa che il grasso presenta una consistenza solida, adatta ad applicazioni in cui è richiesta una buona tenuta meccanica, in particolare nei cuscinetti verticali o di grandi dimensioni. Questa classe garantisce che il grasso rimanga ben in sede, anche in condizioni di vibrazioni o carichi elevati.
- ISO 11007 (test Emcor): valuta la protezione anticorrosiva dei grassi in presenza di acqua, e l’LGMT 3 raggiunge qui il punteggio massimo possibile (0–0), assicurando la massima affidabilità in ambienti umidi.
Informazioni sul marchio:
SKF (Svenska KullagerFabriken) è un gruppo multinazionale svedese fondato nel 1907, leader mondiale nel settore dei cuscinetti meccanici. SKF è uno dei principali fornitori mondiali di cuscinetti, guarnizioni, componenti meccatronici, sistemi di lubrificazione e servizi volti a migliorare l’affidabilità delle apparecchiature rotanti e a garantirne le prestazioni. I prodotti SKF possono essere utilizzati ovunque vi sia movimento. Sono presenti in circa quaranta settori industriali quali il trasporto automobilistico, l’aeronautica, il settore ferroviario, l’industria manifatturiera, l’agroalimentare, il settore medico, il settore dell’energia tradizionale o rinnovabile e l’agricoltura.
Punti di forza
- Protegge efficacemente i componenti dalla corrosione, anche in presenza di acqua;
- È adatto a cuscinetti di grandi dimensioni e ad alberi verticali sottoposti a carichi elevati;
- Mantiene un’eccellente stabilità meccanica e chimica alle alte temperature;
- Riduce gli interventi di manutenzione grazie alla sua lunga durata nei cuscinetti;
- Garantisce un’elevata affidabilità in ambienti difficili e a temperature elevate;
- Compatibile con gli ingrassatori elettromeccanici SKF della serie TLMR.
- È adatto a cuscinetti di grandi dimensioni e ad alberi verticali sottoposti a carichi elevati;
- Mantiene un’eccellente stabilità meccanica e chimica alle alte temperature;
- Riduce gli interventi di manutenzione grazie alla sua lunga durata nei cuscinetti;
- Garantisce un’elevata affidabilità in ambienti difficili e a temperature elevate;
- Compatibile con gli ingrassatori elettromeccanici SKF della serie TLMR.
Applicazioni
Il grasso LGMT 3 è raccomandato per i cuscinetti di alberi di grandi dimensioni, in particolare quelli con diametro superiore a 100 mm, nonché per gli anelli esterni rotanti e gli alberi verticali. È ideale in contesti in cui le temperature ambientali superano i 35 °C in modo continuativo. È adatto anche per alberi di trasmissione, attrezzature agricole e grandi motori elettrici. Nel settore automobilistico, viene utilizzato per i cuscinetti delle ruote di autovetture, autocarri e rimorchi. È compatibile con i sistemi di lubrificazione automatica SKF TLMR 101 e 201 con cartuccia da 380 ml, garantendo un apporto di lubrificante regolare e affidabile.
Informazioni tecniche
Attributi
| Confezione | cartuccia da 420 ml |
|---|---|
| Classe NLGI | 3 |
| Viscosità a 40° C | 125 mm²/s |
| Temperatura minima | -30 °C |
| Temperatura massima | 120 °C |
| Codice doganale | 27101999 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,70 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore