HYLOMAR JOINTING COMPOUND 100G 28060
Composto di giunzione Hylomar
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rocol:HYLOMAR JOINTING COMPOUND 100g
Rubix:999180900003071
Produttore:28060
EAN:5024747280605

Documenti
Dettagli del prodotto : HYLOMAR JOINTING COMPOUND 100G 28060
Sigillante e guarnizione non indurente per giunti filettati e flangiati.
Il composto per giunzioni HYLOMAR è un sigillante blu non indurente per sigillare efficacemente i componenti da metallo a metallo e la maggior parte di quelli da plastica a plastica. Resiste alle alte temperature e alle vibrazioni che si verificano spesso nelle applicazioni di giunzione più impegnative ed è particolarmente efficace per sigillare le flange sottoposte a vibrazioni e distorsioni estreme.
Punti di forza
Eccellente gamma di temperature da -50°C a 250°C. Può resistere a pressioni fino a 35 bar (500 psi). I giunti sigillati con ROCOL HYLOMAR JOINTING Compound sono facili da rompere e da pulire. Non indurisce e resiste alle vibrazioni, all'espansione e alla contrazione termica dei giunti.
Informazioni tecniche
Attributi
| Confezione | 100gr |
|---|---|
| Temperatura minima | -50 °C |
| Temperatura massima | 250 °C |
| Peso | 0,1 kg |
| Colore | blu |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione