0191439070000-GRASSO ARCANOL-MULTI2-5KG
Grasso per cuscinetti Arcanol Multi 2
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Schaeffler:ARCANOL-MULTI2-5KG
Rubix:170000000518734
Produttore:0191439070000
EAN:4026677844965


Riepilogo info tecniche
| Confezione | 1 secchio |
|---|---|
| Classe NLGI | 2 |
| Viscosità a 40° C | 110 mm²/s |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0191439070000-GRASSO ARCANOL-MULTI2-5KG
Arcanol MULTI2 è un grasso multiuso per cuscinetti a sfera con diametro esterno fino a 62 mm. È un grasso speciale per cuscinetti a bassa rumorosità, è adatto alle basse temperature ed è indicato per cuscinetti volventi con carichi più elevati e una gamma di velocità più elevata. I grassi per cuscinetti volventi Arcanol offrono ottime condizioni per un comportamento di funzionamento favorevole dei cuscinetti, nonché per una lunga durata e un'elevata affidabilità operativa dei cuscinetti. Il programma di lubrificazione è graduato in modo tale da coprire quasi tutti i campi di applicazione. Il campo di applicazione dei grassi Arcanol in varie condizioni operative e per i cuscinetti volventi di tutti i tipi è stato determinato utilizzando moderne procedure e sistemi di prova. I grassi per cuscinetti volventi Arcanol hanno proprietà migliori rispetto ai grassi normali in tutti i settori.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 5000 g |
|---|---|
| Confezione | 1 secchio |
| Classe NLGI | 2 |
| Viscosità a 40° C | 110 mm²/s |
| Temperatura minima | -30 °C |
| Temperatura massima | 120 °C |
| Codice doganale | 34031980 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore