Riferimenti
SNR:LUBHEAVYDUTYGREASE/C400G
Rubix:999250616004433
EAN:3413520971137


Riepilogo info tecniche
| Confezione | 400 g cartuccia |
|---|---|
| Classe NLGI | 2 |
| Viscosità a 40° C | 115 mm²/s |
Documenti
Dettagli del prodotto : GRASSO NON ALIMENTARE LUB HEAVY DUTY GREASE / C400G
Secchio da 5 kg di grasso lubrificante universale
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 55x55x238 mm |
|---|---|
| Peso | 440 g |
| Confezione | 400 g cartuccia |
| Classe NLGI | 2 |
| Viscosità a 40° C | 115 mm²/s |
| Temperatura minima | -25 °C |
| Temperatura massima | 140 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione