0191440320000-GRASSO ARCANOL-SPEED2,6-1KG

FAG ARCANOL Velocità 2,6

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Rif. sostituito:ARCANOL-L252-1KG
Schaeffler:ARCANOL-SPEED2,6-1KG
Rubix:170000000518741
Produttore:0191440320000
EAN:4026677845115
0191440320000-GRASSO ARCANOL-SPEED2,6-1KG

Riepilogo info tecniche

Confezionebarattolo da 1 kg
Classe NLGI2-3
Viscosità a 40° C25 mm²/s
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0191440320000-GRASSO ARCANOL-SPEED2,6-1KG


F´IS-Arcanol
Rolling bearing greases ARCANOL-SPEED2,6, special greases for ball bearings

Punti di forza

- Wide temperature range
- High-speed range
- Good resistance to aggressive aging influences
- Very high corrosion protection
- Low starting torque at low temperatures, low friction even at cold start
- Material-compatible for cleanroom applications
- Radiation-resistant

Applicazioni

- Cleanroom technology (e.g., semiconductor manufacturing, flat panel display production)
- Vacuum processes and systems with moderate reduced pressure
- High-temperature applications up to 180 °C
- Electronics and lighting industry
- Laboratory technology
- Special bearings under radiation exposure or in high-speed applications

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1000 g
Confezionebarattolo da 1 kg
Classe NLGI2-3
Viscosità a 40° C25 mm²/s
Temperatura minima-40 °C
Temperatura massima120 °C
Codice doganale34031980
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione