0386521610000-GRASSO ARCANOL-MULTITOP-1KG

ARCANOL Multitop

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Schaeffler:ARCANOL-MULTITOP-1KG
Rubix:170000000519007
Produttore:0386521610000
EAN:4026677845061
0386521610000-GRASSO ARCANOL-MULTITOP-1KG
Riepilogo info tecniche
Confezionebarattolo da 1 kg
Classe NLGI2
Viscosità a 40° C82 mm²/s
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 0386521610000-GRASSO ARCANOL-MULTITOP-1KG


Il grasso per cuscinetti a rotolamento ARCANOL-MULTITOP è un grasso multiuso per applicazioni impegnative con un ampio intervallo di temperature. La miscela di oli base speciale composta da un olio minerale e un olio sintetico, insieme agli additivi EP, contribuisce all'elevata prestazione. A basse temperature (–50 °C) presenta una bassa coppia di avviamento, assicura un rilascio dell'olio rapido e sicuro ed è adatto per applicazioni con vibrazioni e carichi d'urto. È inoltre idoneo per cuscinetti a velocità più elevate nonché per una temperatura limite continua di +85 °C.
I grassi per cuscinetti ARCANOL offrono ottime condizioni per un favorevole comportamento di rotolamento dei cuscinetti nonché per una lunga durata e un'elevata sicurezza di esercizio dei cuscinetti. La gamma di lubrificanti è graduata in modo da coprire quasi tutti i settori di applicazione. Con procedure di prova moderne e sistemi di test è stato determinato il campo d'impiego dei grassi ARCANOL in diverse condizioni operative e per cuscinetti di tutti i tipi. I grassi per cuscinetti ARCANOL presentano in tutti gli ambiti proprietà migliori rispetto ai grassi normali.
Grasso per cuscinetti ARCANOL FAG

Punti di forza

- Applicazione universale
- Carichi da moderati ad elevati
- Basse temperature di avviamento
- Impiego possibile in un ampio intervallo di temperature
- Adatto a un intervallo di velocità molto ampio
- Buona rilubrificazione

Applicazioni

- Industria pesante, acciaierie e ingegneria meccanica
- Impianti di trasporto, tecnica per gru e sollevamento
- Veicoli, macchine agricole e macchine da costruzione
- Cuscinetti a rotolamento con elevate esigenze di carico e velocità
- Situazioni con elevato apporto di acqua o polvere

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1000 g
Confezionebarattolo da 1 kg
Classe NLGI2
Viscosità a 40° C82 mm²/s
Temperatura minima-50 °C
Temperatura massima140 °C
Codice doganale34031980
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione