Riferimenti

SKF:LDTS 1/5
Rubix:999190200029585
EAN:7316573461326
GRASSO LDTS 1/5

Riepilogo info tecniche

Confezione1 barattolo (5 l)
Viscosità a 40° C28 mm²/s
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GRASSO LDTS 1/5


L'SKF LDTS 1 è stato sviluppato appositamente per la lubrificazione automatica dei trasportatori a catena piani in plastica nell'industria della lavorazione delle bevande. Il lubrificante è composto da olio sintetico e drogato con lubrificante solido PTFE. Dopo lo stoccaggio è possibile osservare una separazione degli ingredienti nel contenitore, il che è normale. L'agitazione del prodotto lo riporterà a uno stato normale. I sistemi di lubrificazione automatica devono essere dotati di un meccanismo di agitazione, come il sistema di lubrificazione a secco SKF per trasportatori.

Informazioni tecniche


Attributi
Confezione1 barattolo (5 l)
Viscosità a 40° C28 mm²/s
Temperatura minima-5 °C
Temperatura massima60 °C
Tipologialubrificante a film secco (food grade) per applicazioni nsf h1
Peso4,21 kg
Colorebianco
Composizioneoli minerali, idrocarburi, additivi, ptfe
Additiviptfe
Codice doganale27101999
€ 227,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 277,06 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione