GRASSO LGEV 2/0.4

Grasso ad altissima viscosità con lubrificante solido

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:LGEV 2/0.4
Rubix:160000000446738
EAN:7316571591988
GRASSO LGEV 2/0.4

Riepilogo info tecniche

Confezionecartuccia da 420 ml
Classe NLGI2
Viscosità a 40° C1020 mm²/s
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GRASSO LGEV 2/0.4


Grasso ad alte prestazioni progettato per offrire una protezione ottimale nelle condizioni operative più severe. Grazie alla sua formulazione unica a base di olio minerale ad altissima viscosità arricchito con bisolfuro di molibdeno e grafite, l’LGEV 2 di SKF garantisce una lubrificazione affidabile, anche in presenza di carichi elevati, basse velocità di rotazione e vibrazioni estreme.

Caratteristiche:
Questo grasso si distingue per la sua eccezionale stabilità meccanica e la sua capacità di proteggere efficacemente dalla corrosione, anche in ambienti umidi. È particolarmente indicato per cuscinetti a sfere a sfere di grandi dimensioni, spesso sottoposti a carichi elevati e basse velocità, condizioni che favoriscono il micro-scorrimento. La sua formulazione robusta consente di mantenere un film lubrificante protettivo di lunga durata, riducendo significativamente l’usura e prolungando la durata dei componenti meccanici. Inoltre, la sua compatibilità con i sistemi di lubrificazione elettromeccanici lo rende un prodotto versatile, perfettamente adatto ad ambienti industriali esigenti.

Specifiche:
- Tipo di grasso: a base di olio minerale arricchito con MoS₂ (bisolfuro di molibdeno) e grafite.
- Addensante: sapone di litio e calcio.
- Consistenza NLGI: 2.
- Colore: nero.
- Temperatura di utilizzo: da -10 a +120 °C.
- Punto di gocciolamento (DIN ISO 2176): > 180 °C.
- Viscosità dell’olio base: 1300 mm²/s a 40 °C, 49 mm²/s a 100 °C.
- Penetrazione (DIN ISO 2137): 265–295 (60 colpi), variazione max. +50 (100 000 colpi).
- Stabilità meccanica (prova al rullo, 72 h a 100 °C): variazione massima +50.
- Protezione dalla corrosione (prova Emcor ISO 11007): 0 – 0.
- Resistenza all’acqua (DIN 51 807/1, 3 ore a 90 °C): 1 (massimo).
- Separazione dell’olio (DIN 51 817, 7 giorni a 40 °C): dall’1 al 5 %.
- Risultato del test R2F (capacità di lubrificazione a 120 °C): conforme.
- Durata del cuscinetto (test ROF a 10.000 giri/min, 100 °C): minimo 1.000 ore.
- Prestazioni in condizioni di pressione estrema: traccia di usura max. 1,2 mm, carico di saldatura min. 3.000 N.
- Durata di conservazione: 5 anni.
- Numerose confezioni disponibili.

Norme:
- DIN 51825 codice: KPF2K-10.
- ISO 11007: protezione anticorrosione Emcor.
- DIN ISO 2176: punto di gocciolamento.
- DIN ISO 2137: penetrazione.
- DIN 51 807/1: resistenza all’acqua.
- DIN 51 817: separazione dell’olio
- DIN 51 811: corrosione del rame.
- DIN 51350: prove EP (usura e carico di saldatura).

Informazioni sul marchio:
SKF è leader mondiale nel settore dei cuscinetti, dei sistemi di tenuta, della lubrificazione e delle soluzioni di manutenzione predittiva. Fondata nel 1907 in Svezia, l’azienda opera oggi in oltre 130 paesi con migliaia di distributori e partner. SKF dedica una parte significativa delle proprie risorse alla ricerca e allo sviluppo per progettare soluzioni innovative. La sua missione è migliorare l’affidabilità delle attrezzature industriali riducendo al contempo i costi di manutenzione e l’impatto ambientale. SKF è rinomata per la qualità e la durata dei propri prodotti.

Punti di forza

- Protegge i cuscinetti sottoposti a carichi elevati e basse velocità.
- Riduce significativamente i micro-scorrimenti e l’usura.
- Assicura un’eccellente resistenza all’acqua e alla corrosione.
- Offre una maggiore durata dei componenti lubrificati.
- Mantiene le proprie prestazioni in condizioni di vibrazioni estreme.
- Compatibile con i distributori di grasso elettromeccanici SKF.
- Adatto ad ambienti industriali difficili.
- Eccellente stabilità meccanica anche ad alte temperature.

Applicazioni

Il grasso SKF LGEV 2 è ideale per la lubrificazione di cuscinetti a sfere a sfere di grandi dimensioni, sottoposti a carichi estremi e basse velocità. È perfettamente adatta per cuscinetti di perno su tamburi rotanti, rulli di supporto, cuscinetti di spinta di forni rotativi o essiccatoi, escavatori gommati, cuscinetti orientabili, laminatoi ad alta pressione e frantoi. È consigliata in tutte le situazioni in cui le condizioni operative sono severe e in cui una lubrificazione ad alte prestazioni è essenziale per garantire l’affidabilità e la durata dei sistemi meccanici.

Informazioni tecniche


Attributi
Confezionecartuccia da 420 ml
Classe NLGI2
Viscosità a 40° C1020 mm²/s
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima120 °C
Codice doganale27101999
16,39 IVA esclusa
/ Unità
20,00 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore