PRODOTTI PER MANUTENZIONE LHDF 900/5

LHDF

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SKF:LHDF 900/5
Rubix:160000000509984
EAN:7316577043665
PRODOTTI PER MANUTENZIONE LHDF 900/5
Riepilogo info tecniche
Confezionecontenitore
Viscosità a 40° C330 mm²/s
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : PRODOTTI PER MANUTENZIONE LHDF 900/5


Questo fluido di smontaggio LHDF 900 è appositamente formulato per l’uso con le attrezzature idrauliche SKF. Offre un’eccellente resistenza alla corrosione e un’ampia compatibilità con i materiali delle guarnizioni. Questo fluido si distingue per la sua elevata viscosità, ideale per gli smontaggi mediante iniezione di olio in condizioni di temperatura variabile.

Caratteristiche:
Il fluido LHDF 900 è progettato per ottimizzare le operazioni di smontaggio dei cuscinetti mediante apparecchiature idrauliche SKF, in particolare quando viene utilizzato con la tecnica dell’iniezione d’olio. La sua elevata viscosità consente un'efficace separazione dei componenti meccanici, riducendo gli sforzi e i rischi di danneggiamento. Grazie alle sue proprietà anticorrosive, protegge in modo duraturo le superfici metalliche. È inoltre compatibile con un'ampia gamma di materiali di tenuta quali il nitrile, il PTFE o la pelle.

Specifiche:
- Densità (DIN 51757) a 20 °C: 0,885 g/cm³
- Punto di infiammabilità (DIN ISO 2592): 202 °C
- Punto di scorrimento (DIN ISO 3016): -28 °C
- Viscosità dell’olio base (DIN 51562) a 20 °C: 910 mm²/s
- Viscosità dell’olio base (ISO 3104) a 40 °C: 330 mm²/s
- Viscosità dell’olio base (ISO 3104) a 100 °C: 43 mm²/s
- Indice di viscosità: 187
- Colore: ambrato
- Durata di conservazione: 5 anni
- Temperatura di esercizio: da 5 °C a 50 °C
- Temperatura di stoccaggio raccomandata: da 10 °C a 50 °C

Norme:
Questo fluido LHDF 900 è conforme alle seguenti norme:
- ASTM D665 A/B: Questo test di ruggine valuta la capacità del fluido di proteggere dalla corrosione in un ambiente umido;
- ISO 440618/17/13: Questa classificazione garantisce un livello di pulizia adeguato ai sistemi idraulici sensibili, limitando i rischi di guasti prematuri.

Informazioni sul marchio:
Da oltre 100 anni, SKF si distingue come pioniere nel settore dei cuscinetti e dei sistemi di lubrificazione. Questo gruppo svedese è rinomato per le sue tecnologie all’avanguardia, le soluzioni innovative e la capacità di ottimizzare le prestazioni delle apparecchiature rotanti. Presente in numerosi settori industriali, SKF aiuta i propri clienti ad aumentare l’affidabilità, ridurre i costi di manutenzione e massimizzare l’efficienza dei loro macchinari, sia nell’industria manifatturiera, nei trasporti, nel settore medico, in quello energetico e in molti altri ancora.

Punti di forza

- Facilita lo smontaggio dei cuscinetti grazie all’elevata viscosità adatta al metodo di iniezione dell’olio;
- Riduce i rischi di corrosione grazie alle sue comprovate proprietà antiruggine;
- È compatibile con un’ampia varietà di materiali di tenuta, senza effetti aggressivi;
- Mantiene le proprie prestazioni in un intervallo di temperature ambientali compreso tra 10 °C e 45 °C;
- Prolunga la durata dei componenti meccanici riducendo gli sforzi durante le operazioni di smontaggio;
- Consente una manutenzione più rapida e sicura grazie a una formulazione adatta alle apparecchiature SKF.

Applicazioni

Il fluido LHDF 900 è stato appositamente progettato per le operazioni di smontaggio dei cuscinetti con il metodo dell’iniezione d’olio. È consigliato per l’uso con le pompe idrauliche SKF, i dadi HMV e le attrezzature per l’iniezione d’olio. Questo prodotto trova applicazione in settori industriali quali la produzione, l’energia, la siderurgia e la manutenzione meccanica specializzata.

Informazioni tecniche


Attributi
Confezionecontenitore
Viscosità a 40° C330 mm²/s
Temperatura minima5 °C
Temperatura massima50 °C
Peso4,6 kg
Coloreambra
Codice doganale27101999
Mostra UNSPSC / ECL@SS
80,32 IVA esclusa
/ Unità
97,99 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione