Riferimenti
SKF:LGWM 1/0.4
Rubix:160000000446700
EAN:7316577089410




Riepilogo info tecniche
| Confezione | cartuccia |
|---|---|
| Classe NLGI | 1 |
| Viscosità a 40° C | 200 mm²/s |
Documenti
Dettagli del prodotto : GRASSO LGWM 1/0.4
Il grasso LGWM 1 è progettato per la lubrificazione di cuscinetti sottoposti a pressioni estreme e temperature molto basse. Formulato a base di olio minerale con sapone di litio e additivi per pressioni estreme, garantisce un film lubrificante stabile anche in condizioni severe. Si distingue per la sua elevata stabilità meccanica e la resistenza alla corrosione, anche in presenza di acqua.
Caratteristiche:
Il grasso LGWM 1 è ideale per cuscinetti sottoposti a carichi radiali e assiali elevati, in particolare in ambienti freddi o umidi. Grazie alla sua formulazione a base di olio minerale e sapone di litio, assicura un’eccellente pompabilità a basse temperature, il che ne facilita l’applicazione nei sistemi di lubrificazione centralizzati. La sua forte adesività consente la formazione di un film protettivo duraturo che resiste efficacemente all’acqua e agli agenti corrosivi. Inoltre, offre una buona stabilità al taglio, anche dopo un uso prolungato, garantendo così prestazioni costanti nel tempo. Questo grasso consente anche il corretto funzionamento dei cuscinetti sottoposti a movimenti oscillatori e ad avviamenti frequenti, riducendo al contempo i rischi di usura prematura.
Specifiche:
- Viscosità dell’olio base a 40 °C: 200 mm²/s secondo DIN 51562
- Viscosità dell’olio base a 100 °C: 16 mm²/s secondo DIN 51562
- Classe di consistenza NLGI: 1
- Codice DIN 51825: KP1G-30
- Punto di gocciolamento (min): 170 °C secondo ISO 2176
- Penetrazione lavorata (60 colpi): 310 - 340 (10⁻¹ mm) secondo DIN ISO 2137
- Penetrazione prolungata (100 000 colpi): +50 (10⁻¹ mm) secondo DIN ISO 2137
- Stabilità meccanica (roll stability): - secondo ASTM D1831, 50 h a 80 °C
- Stabilità meccanica, prova V2F: 144 h
- Durata nei cuscinetti (ROF L50): 1.000 h a 100 °C, 10.000 giri/min
- Prestazioni EP a 4 sfere, diametro della calotta: 1,8 mm secondo DIN 51350/5, 1.400 N
- Prestazioni EP con 4 sfere, carico di saldatura: 2.800 N secondo DIN 51350/4
- Potere lubrificante (prova R2F B a 120 °C): Superata a 100 °C
- Corrosione del rame: max. 2 a 90 °C secondo DIN 51811 / ASTM D4048
- Resistenza all’acqua: max. 1 secondo DIN 51807/1, 3 h a 90 °C
- Separazione dell’olio a 40 °C: 8-13 % secondo DIN 51 817
- Protezione anticorrosione, Emcor (acqua distillata, acqua salata e lavaggio con acqua): 0-0 secondo ISO 11007 modificata
- Velocità massima (n x dm): 300 x 1000
- Colore: Marrone
- Temperatura di esercizio: da -30 °C a +110 °C.
Norme:
Questo prodotto LGWM 1 è conforme alla norma DIN 51825 KP1G-30, che definisce la classificazione dei grassi lubrificanti in base alla consistenza, al tipo di sapone e all’intervallo di temperatura di utilizzo. Questa norma garantisce che il grasso sia adatto a condizioni operative severe, comprese basse temperature e forti carichi meccanici. La classe di consistenza NLGI 1 indica una consistenza semifluida, adatta ad applicazioni che richiedono una buona pompabilità a basse temperature.
Informazioni sul marchio:
SKF è leader mondiale nella progettazione e produzione di cuscinetti da oltre un secolo. Riconosciuta per la sua competenza tecnica, la continua innovazione e l’impegno per la qualità, SKF offre una gamma completa di soluzioni, che spazia dai cuscinetti ai sistemi di lubrificazione, passando per i servizi correlati. Grazie ai suoi prodotti affidabili e ad alte prestazioni, SKF supporta diversi settori industriali, quali quello automobilistico, aeronautico, energetico, manifatturiero e molti altri.
Caratteristiche:
Il grasso LGWM 1 è ideale per cuscinetti sottoposti a carichi radiali e assiali elevati, in particolare in ambienti freddi o umidi. Grazie alla sua formulazione a base di olio minerale e sapone di litio, assicura un’eccellente pompabilità a basse temperature, il che ne facilita l’applicazione nei sistemi di lubrificazione centralizzati. La sua forte adesività consente la formazione di un film protettivo duraturo che resiste efficacemente all’acqua e agli agenti corrosivi. Inoltre, offre una buona stabilità al taglio, anche dopo un uso prolungato, garantendo così prestazioni costanti nel tempo. Questo grasso consente anche il corretto funzionamento dei cuscinetti sottoposti a movimenti oscillatori e ad avviamenti frequenti, riducendo al contempo i rischi di usura prematura.
Specifiche:
- Viscosità dell’olio base a 40 °C: 200 mm²/s secondo DIN 51562
- Viscosità dell’olio base a 100 °C: 16 mm²/s secondo DIN 51562
- Classe di consistenza NLGI: 1
- Codice DIN 51825: KP1G-30
- Punto di gocciolamento (min): 170 °C secondo ISO 2176
- Penetrazione lavorata (60 colpi): 310 - 340 (10⁻¹ mm) secondo DIN ISO 2137
- Penetrazione prolungata (100 000 colpi): +50 (10⁻¹ mm) secondo DIN ISO 2137
- Stabilità meccanica (roll stability): - secondo ASTM D1831, 50 h a 80 °C
- Stabilità meccanica, prova V2F: 144 h
- Durata nei cuscinetti (ROF L50): 1.000 h a 100 °C, 10.000 giri/min
- Prestazioni EP a 4 sfere, diametro della calotta: 1,8 mm secondo DIN 51350/5, 1.400 N
- Prestazioni EP con 4 sfere, carico di saldatura: 2.800 N secondo DIN 51350/4
- Potere lubrificante (prova R2F B a 120 °C): Superata a 100 °C
- Corrosione del rame: max. 2 a 90 °C secondo DIN 51811 / ASTM D4048
- Resistenza all’acqua: max. 1 secondo DIN 51807/1, 3 h a 90 °C
- Separazione dell’olio a 40 °C: 8-13 % secondo DIN 51 817
- Protezione anticorrosione, Emcor (acqua distillata, acqua salata e lavaggio con acqua): 0-0 secondo ISO 11007 modificata
- Velocità massima (n x dm): 300 x 1000
- Colore: Marrone
- Temperatura di esercizio: da -30 °C a +110 °C.
Norme:
Questo prodotto LGWM 1 è conforme alla norma DIN 51825 KP1G-30, che definisce la classificazione dei grassi lubrificanti in base alla consistenza, al tipo di sapone e all’intervallo di temperatura di utilizzo. Questa norma garantisce che il grasso sia adatto a condizioni operative severe, comprese basse temperature e forti carichi meccanici. La classe di consistenza NLGI 1 indica una consistenza semifluida, adatta ad applicazioni che richiedono una buona pompabilità a basse temperature.
Informazioni sul marchio:
SKF è leader mondiale nella progettazione e produzione di cuscinetti da oltre un secolo. Riconosciuta per la sua competenza tecnica, la continua innovazione e l’impegno per la qualità, SKF offre una gamma completa di soluzioni, che spazia dai cuscinetti ai sistemi di lubrificazione, passando per i servizi correlati. Grazie ai suoi prodotti affidabili e ad alte prestazioni, SKF supporta diversi settori industriali, quali quello automobilistico, aeronautico, energetico, manifatturiero e molti altri.
Punti di forza
- Eccellente lubrificazione anche a temperature molto basse grazie alla buona pompabilità;
- Elevata resistenza alla corrosione, anche in ambienti umidi o salini;
- Ottima stabilità meccanica, anche dopo un uso prolungato;
- Buona resistenza all’acqua, che limita le perdite di lubrificante per dilavamento;
- Adatto ad applicazioni con carichi elevati e movimenti oscillatori;
- Formulazione EP che protegge efficacemente dall’usura e dai carichi d’urto;
- Compatibile con i sistemi di lubrificazione centralizzata;
- Lunga durata nei cuscinetti, riducendo gli interventi di manutenzione.
- Elevata resistenza alla corrosione, anche in ambienti umidi o salini;
- Ottima stabilità meccanica, anche dopo un uso prolungato;
- Buona resistenza all’acqua, che limita le perdite di lubrificante per dilavamento;
- Adatto ad applicazioni con carichi elevati e movimenti oscillatori;
- Formulazione EP che protegge efficacemente dall’usura e dai carichi d’urto;
- Compatibile con i sistemi di lubrificazione centralizzata;
- Lunga durata nei cuscinetti, riducendo gli interventi di manutenzione.
Applicazioni
Il grasso LGWM 1 è particolarmente raccomandato per la lubrificazione di cuscinetti sottoposti a condizioni estreme, come carichi elevati combinati a basse temperature. Viene utilizzato in settori industriali in cui le attrezzature operano all’aperto o in ambienti freddi, quali l’industria mineraria, le centrali idroelettriche, gli impianti eolici o ancora i mezzi di trasporto ferroviari o stradali. È ideale per le attrezzature soggette a avviamenti frequenti, vibrazioni moderate o movimenti oscillatori. La sua compatibilità con i sistemi di lubrificazione centralizzata la rende adatta anche a macchine automatizzate o remote che richiedono una manutenzione ridotta.
Informazioni tecniche
Attributi
| Confezione | cartuccia |
|---|---|
| Classe NLGI | 1 |
| Viscosità a 40° C | 200 mm²/s |
| Temperatura minima | -30 °C |
| Temperatura massima | 110 °C |
| Codice doganale | 34039900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,20 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore