GRASSO LGGB 2/5

Grasso biodegradabile

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:LGGB 2/5
Rubix:160000000446676
EAN:7316571545165
GRASSO LGGB 2/5

Riepilogo info tecniche

Confezionelattina da 5 kg
Classe NLGI2
Viscosità a 40° C110 mm²/s
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GRASSO LGGB 2/5


Grasso lubrificante

Punti di forza

•Buone prestazioni in applicazioni con cuscinetti sferici radenti acciaio su acciaio, cuscinetti a sfere e cuscinetti a rulli
Buone prestazioni di avviamento a basse temperature
Buone proprietà anticorrosive
Adatto a carichi da medi ad elevati

Informazioni tecniche


Attributi
Confezionelattina da 5 kg
Classe NLGI2
Viscosità a 40° C110 mm²/s
Temperatura minima-40 °C
Temperatura massima120 °C
Tipologiagrasso per cuscinetti biodegradabile (grasso multiuso)
Peso5 kg
Colorebianco
Composizioneolio base a esteri sintetici; addensante litio/calcio
Codice doganale34039900
€ 235,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 287,06 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore