FOODLUBE HI-TEMP 2 (NSF REGISTERED) 380G 15251
Foodlube® hi-temp 2
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rocol:FOODLUBE HI-TEMP 2 380g
Rubix:999180900002962
Produttore:15251
EAN:5024747152513



Riepilogo info tecniche
| Confezione | 380gr |
|---|---|
| Classe NLGI | 2 |
| Viscosità a 40° C | 1000 mm²/s |
Documenti
Dettagli del prodotto : FOODLUBE HI-TEMP 2 (NSF REGISTERED) 380G 15251
Formulazione Foodlube senza PFASGrasso per alte temperature, per uso alimentare.
Un grasso al silicone arricchito con PTFE, adatto alle applicazioni ad alta temperatura. Progettato per la lubrificazione di tutti i tipi di cuscinetti lenti e di superfici di scorrimento.
Punti di forza
Buone proprietà antiusura. Molto resistente al lavaggio. Ideale per gomme e plastiche. Aspetto opaco. Buona resistenza chimica. Intervallo di temperatura da -20°C a 200°C. Registrato NSF H1. Certificato ISO 21469. DETEX. Certificato HALAL.
Applicazioni
Un grasso al silicone arricchito con PTFE, adatto alle applicazioni ad alta temperatura. Progettato per la lubrificazione di tutti i tipi di cuscinetti lenti e di superfici di scorrimento.
Informazioni tecniche
Attributi
| Confezione | 380gr |
|---|---|
| Classe NLGI | 2 |
| Viscosità a 40° C | 1000 mm²/s |
| Temperatura minima | -20 °C |
| Temperatura massima | 200 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 63,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 77,02 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione