Riferimenti
SKF:FK008-B
Rubix:999180700096877
EAN:7316574772407



Documenti
Dettagli del prodotto : CARTUCCIA PER ETP GRASSO LGMT2 FK008-B
Cartuccia riempita con SKF LGMT 2 (grasso per cuscinetti volventi). SKF LGMT 2 è un grasso a base di olio, addensato con sapone di litio, con eccellente stabilità termica nel suo intervallo di temperatura di esercizio. Questo grasso di qualità premium, per uso generale, è adatto a un'ampia gamma di applicazioni industriali e automobilistiche.
Punti di forza
•Eccellente stabilità all'ossidazione
Buona stabilità meccanica
Eccellente resistenza all'acqua e proprietà anticorrosive
Buona stabilità meccanica
Eccellente resistenza all'acqua e proprietà anticorrosive
Applicazioni
Attrezzature agricole;Cuscinetti ruota per autoveicoli;Trasportatori;Piccoli motori elettrici;Ventilatori industriali
Informazioni tecniche
Attributi
| Confezione | 1 cartuccia |
|---|---|
| Capacità | 80 g |
| Base | olio minerale |
| Temperatura minima | -30 °C |
| Temperatura massima | 120 °C |
| Gamma | lgmt 2 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 60,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 74,18 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
