FOODLUBE PREMIER 1 (NSF REGISTERED) SHUTTLE CARTRIDGE 380G 15281

Foodlube® premier 1

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Rocol:FOODLUBE PREMIER 1 Shuttle Cartridge 380g
Rubix:999180900002966
Produttore:15281
EAN:5024747152810
FOODLUBE PREMIER 1 (NSF REGISTERED) SHUTTLE CARTRIDGE 380G 15281
video-play-icon.png
Riepilogo info tecniche
Confezione380 g cartuccia shuttle
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : FOODLUBE PREMIER 1 (NSF REGISTERED) SHUTTLE CARTRIDGE 380G 15281


Formulazione Foodlube senza PFAS
Grasso di grado alimentare per cuscinetti che operano a velocità e temperature elevate.
Un grasso EP ad alte prestazioni, arricchito con PTFE, progettato per una lubrificazione avanzata, in particolare nelle applicazioni ad alta velocità e temperatura.

Punti di forza

Ideale per i motori elettrici e i cuscinetti delle ventole. Prolunga notevolmente la durata dei cuscinetti. Elevate proprietà di carico e di usura. Altamente resistente al dilavamento dell'acqua. Eccellente protezione dalla corrosione. Ampio intervallo di temperature da -30°C a +180°C.
Registrato NSF H1. Certificato ISO 21469. La tecnologia DETEX - tappi per aerosol e attuatori in plastica rilevabili ai raggi X e ai metalli riduce il rischio di contaminazione della plastica. Certificato HALAL.

Applicazioni

Un grasso EP ad alte prestazioni, arricchito con PTFE, progettato per una lubrificazione avanzata, in particolare nelle applicazioni ad alta velocità e temperatura.

Informazioni tecniche


Attributi
Confezione380 g cartuccia shuttle
Capacità380 g
Colorebianco
Basepolialfaolefina
Temperatura minima-30 °C
Temperatura massima180 °C
Gammapremier 1
Mostra UNSPSC / ECL@SS
36,14 IVA esclusa
/ Unità
44,09 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione