FOOD GRADE MULTI-PURPOSE GREASE PACKAGING CARTRIDGE - 400 GR 895047

Grasso multiuso per alimenti Registrato NSF H1 per il contatto incondizionato con gli alimenti.

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:895047
Rubix:999230630043197
EAN:3660338474361
FOOD GRADE MULTI-PURPOSE GREASE PACKAGING CARTRIDGE - 400 GR 895047

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : FOOD GRADE MULTI-PURPOSE GREASE PACKAGING CARTRIDGE - 400 GR 895047


Il grasso multiuso è un grasso lubrificante addensato con un complesso di alluminio a base di olio bianco e polimeri di grado farmaceutico.

Punti di forza

L'addensante, insieme alla miscela di oli di base a elevata viscosità, rende il prodotto adatto ai cuscinetti che operano a velocità medie, comprese le applicazioni con carichi elevati. Il grasso ha una buona resistenza all'acqua, alla corrosione e all'ossidazione.

Applicazioni

Grasso universale per macchine alimentari ad alte prestazioni. Le proprietà a tutto tondo del prodotto lo rendono adatto a vari tipi di cuscinetti presenti nell'industria alimentare, dove c'è la possibilità di un contatto accidentale con gli alimenti.

Informazioni tecniche


Attributi
Confezionecartuccia
Capacità400 g
Baseolio bianco
Temperatura minima-30 °C
Temperatura massima120 °C
6,90 IVA esclusa
/ Unità
8,42 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore