39221/NBA (39233) WD-40 SPECIALIST GRASSO ADESIVO 400 ML

GRASSO ADESIVO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
WD-40:GRASSO ADESIVO 400 ML
Rubix:999231205001419
Produttore:39221/NBA
39221/NBA (39233) WD-40 SPECIALIST GRASSO ADESIVO 400 ML
Riepilogo info tecniche
Confezionebomboletta di 400 ml
Documenti

Dettagli del prodotto : 39221/NBA (39233) WD-40 SPECIALIST GRASSO ADESIVO 400 ML


Il Grasso Adesivo aderisce fortemente resistendo alla centrifugazione, all’acqua ed a carichi elevati. Aderisce fortemente resistendo alla centrifugazione dell’acqua, a carichi elevati e a temperature che vanno da -18°C a +145°C. procura un’ottima e prolungata lubrificazione.Offre una copertura totale e protegge dalla corrosione.

Informazioni tecniche


Attributi
Confezionebomboletta di 400 ml
Mostra UNSPSC / ECL@SS
10,81 IVA esclusa
/ Unità
13,19 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore