INDUSTRIAL GREEN GREASE PACKAGING CARTRIDGE - 400 GR 895045
Grasso verde industriale
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:863585
Spartex:895045
Rubix:999230630043196
EAN:3660338474354

Documenti
Dettagli del prodotto : INDUSTRIAL GREEN GREASE PACKAGING CARTRIDGE - 400 GR 895045
Industrial Green Multi-Purpose Grease è un grasso lubrificante a base di olio minerale, sapone di calcio anidro e additivi EP, NLGI 2
Punti di forza
Il sapone di calcio anidro rende il prodotto adatto all'applicazione in un'ampia gamma di temperature e prolunga gli intervalli di rilubrificazione e le prestazioni per temperature comprese tra 70°C e 120°C (130°C per brevi periodi) in condizioni di vibrazione grazie al suo elevato grado di stabilità meccanica. Il grasso è miscibile con i grassi multiuso a base di litio e litio/calcio e può essere applicato con una pompa per grasso e in un sistema centralizzato ad alta pressione.
Applicazioni
Consigliato per la lubrificazione di cuscinetti, cuscinetti a strisciamento... per velocità medio-basse, temperature medio-alte e carichi in ambienti umidi (principalmente per macchine agricole e mercati automobilistici).
Informazioni tecniche
Attributi
| Confezione | cartuccia |
|---|---|
| Capacità | 400 g |
| Colore | verde |
| Base | olio minerale |
| Temperatura minima | -30 °C |
| Temperatura massima | 120 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,59 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore