9283- LUBRIFICANTE FOOD LUBE HT 1L

Food Lube HT

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Interflon:9283
Rubix:999200300015327
9283- LUBRIFICANTE FOOD LUBE HT 1L

Riepilogo info tecniche

Capacità1000 ml

Documenti

Dettagli del prodotto : 9283- LUBRIFICANTE FOOD LUBE HT 1L


Olio sintetico per alte temperature con alto potere lubrificante e capillare, food-grade H1

Interflon Food Lube HT è un olio sintetico di lunga durata con tecnologia MicPol® per alte temperature e carichi elevati. Grazie alla sua formulazione i componenti dei macchinari in movimento continuano a essere lubrificati e silenziosi anche una volta che lo strato di veicolante oleoso non è più presente.
Interflon Food Lube HT è catalogato dalla NSF in conformità al DIN V 10517 per l'utilizzo in applicazioni dove è possibile il contatto accidentale con gli alimenti (NSF-H1) con il numero di registrazione 150687.

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità1000 ml
158,98 IVA esclusa
/ Unità
193,96 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione