Riferimenti
Molykote:Separator Silicon / 400ml
Rubix:160000000924269
Produttore:SEPARATORX400ML
EAN:5413278389527

Documenti
Dettagli del prodotto : 1010540041 MOLYKOTE SEPARATOR 400ML
Agente distaccante e lubrificante al silicone. Utilizzato come prodotto di scarico nella lavorazione della gomma e della plastica, nella produzione di scatole di cartone e nella lavorazione del legno. Molto adatto per facilitare lo scorrimento su nastri trasportatori, scivoli e tavoli nell'industria alimentare e per la sigillatura, per evitare che si attacchi.
Punti di forza
- Eccellenti proprietà distaccanti
- Riduce l'attrito e l'usura
- Fornisce una migliore qualità della superficie e può essere pulito più facilmente
- Lubrifica le parti in plastica e in gomma
- Infiammabile
- Soddisfa i requisiti delle normative FDA secondo 21 CFR 178.3570 ed è registrato presso NSF con la classe H-1 per il "contatto accidentale con gli alimenti"
- Intervallo di temperatura - Da -40°C a +200°C.
- Riduce l'attrito e l'usura
- Fornisce una migliore qualità della superficie e può essere pulito più facilmente
- Lubrifica le parti in plastica e in gomma
- Infiammabile
- Soddisfa i requisiti delle normative FDA secondo 21 CFR 178.3570 ed è registrato presso NSF con la classe H-1 per il "contatto accidentale con gli alimenti"
- Intervallo di temperatura - Da -40°C a +200°C.
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità | 400 ml |
|---|---|
| Quantità del pacco | aerosol |
| Temperatura minima | -40 °C |
| Temperatura massima | 200 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,35 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore