0940230591-GRASSO KLUBERQUIET BQH 72-102 400G

Grasso

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Klüber Lubrication:KLUBERQUIET BQH 72-102 400g
Rubix:160000000021342
Produttore:0940230591
0940230591-GRASSO KLUBERQUIET BQH 72-102 400G

Documenti

Dettagli del prodotto : 0940230591-GRASSO KLUBERQUIET BQH 72-102 400G


GRASSO

Punti di forza

• Cost savings due to long service life of grease at > 80°C
• Smooth running, low noise
• Wide service temperature range allows a variety of applications
• Long bearing life due to excellent water resistance

Informazioni tecniche


Attributi
Peso400 g
Quantità del paccocartuccia
Temperatura minima-40 °C
Temperatura massima180 °C
€ 156,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 190,52 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione