1324498-SPRAY OLIO DA TAGLIO LB 8031 - 400 ML
LOCTITE LB 8031
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Loctite:LB 8031
Rubix:160000000545760
Produttore:1324498
EAN:5010266004549

Documenti
Dettagli del prodotto : 1324498-SPRAY OLIO DA TAGLIO LB 8031 - 400 ML
LOCTITE LB 8031 è un olio lubrificante spray giallo scuro con additivi EP (Extreme Pressure) formulato per proteggere gli utensili da taglio. Previene l'usura degli utensili durante foratura, taglio e lavorazioni alle macchine utensili in genere, consentendo maggiori velocità e migliorando la finitura superficiale delle superfici. E' indicato per l'utilizzo su acciaio, acciaio inossidabile e metalli non ferrosi.
Punti di forza
Maggiore durata dell'utensile
Consente maggiori velocità di taglio
Migliora la finitura superficiale
Indicato per l'utilizzo su acciaio, acciaio inossidabile
Anche per metalli non ferrosi
Consente maggiori velocità di taglio
Migliora la finitura superficiale
Indicato per l'utilizzo su acciaio, acciaio inossidabile
Anche per metalli non ferrosi
Applicazioni
Dark yellow, lubricating aerosol oil formulated for protecting cutting tools during operation allowing greater cutting speed and improved surface finish.
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità | 400 ml |
|---|---|
| Temperatura minima | -20 °C |
| Temperatura massima | 160 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 25,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 30,69 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione