0991130213-LUBRIFICANTE WOLFRACOAT C 60G

Pasta lubrificante WOLFRACOAT C

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Klüber Lubrication:WOLFRACOAT C 60G
Rubix:160000000021692
Produttore:0991130213
0991130213-LUBRIFICANTE WOLFRACOAT C 60G
brand logo

Dettagli del prodotto : 0991130213-LUBRIFICANTE WOLFRACOAT C 60G


WOLFRACOAT C è una pasta lubrificante grigia per alte temperature con pigmenti lubrificanti solidi e metallici (ad es. rame, grafite). WOLFRACOAT C combatte l'attrito eccessivo, l'abrasione e l'indebolimento dei punti di lubrificazione sotto carico elevato. WOLFRACOAT C è uno strato di lubrificazione termicamente stabile. A temperature superiori a 200 °C, i lubrificanti solidi rimangono nei punti di attrito e forniscono protezione contro la tribocorrosione e la ruggine dei raccordi, ad esempio a temperature fino a 1200 °C.

Punti di forza

• Easy assembly and disassembly of friction compounds
• Reliable lubrication with exposure to mixing friction and high load, thanks to the solid lubricants that withstand ageing
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Peso60 g
Quantità del paccotubo
Temperatura minima-30 °C
Temperatura massima1200 °C
34,68 IVA esclusa
/ Unità
42,31 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione