Riferimenti
Klüber Lubrication:STABURAGS NBU 8 EP 1Kg
Rubix:160000000011758
Produttore:0171050037
Documenti
Dettagli del prodotto : 0171050037-GRASSO STABURAGS NBU 8 EP 1KG
GRASSO
Punti di forza
• Good corrosion protection
• Good resistance to ambient media
• Good wear protection/EP properties
• Protects against tribo-corrosion
• High-pressure grease
• Good resistance to ambient media
• Good wear protection/EP properties
• Protects against tribo-corrosion
• High-pressure grease
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1000 g |
|---|---|
| Quantità del pacco | scatola |
| Temperatura minima | -20 °C |
| Temperatura massima | 140 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 236,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 289,07 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
