Riferimenti
Klüber Lubrication:0350010074
Rubix:160000000015180

Dettagli del prodotto : 0350010074-OLIO AIRPRESS 32 1L
OLIO
Punti di forza
• Multi-purpose oils with good lubricating capacity and corrosion protection
• Reduces foam formation
• Good air shedding capacity
• Relatively high water absorption capacity
• Prevents icing
• Easy application
• Reduces foam formation
• Good air shedding capacity
• Relatively high water absorption capacity
• Prevents icing
• Easy application
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità | 1000 ml |
|---|---|
| Confezione | canister 1 l |
| Peso | 870 g |
| Quantità del pacco | bottiglia |
| Temperatura minima | -15 °C |
| Temperatura massima | 100 °C |
| Viscosità | 27,8 mPa s |
| Punto di infiammabilità | > 140 °c |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 38,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 46,91 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione