Riferimenti
Klüber Lubrication:PARALIQGTE703.60
Rubix:160000000014046
Produttore:0221480213

Dettagli del prodotto : 0221480213-GRASSO PARALIQ GTE 703 60G
PARALIQ GTE 703 è un grasso speciale a base di olio di silicone e PTFE. Il prodotto è registrato NSF H1 ed è conforme alla normativa FDA 21 CFR § 178.3570. È stato sviluppato appositamente per il contatto accidentale con prodotti e materiali di imballaggio nell'industria alimentare, cosmetica, farmaceutica o dei mangimi, contribuendo così all'affidabilità dei vostri processi produttivi. Tuttavia, si consiglia di effettuare un'ulteriore analisi dei rischi, come ad esempio il sistema HACCP. Oltre che per le guarnizioni, PARALIQ GTE 703 può essere utilizzato anche per i cuscinetti a rulli a bassissimo carico utilizzati nell'industria delle bevande, dove è richiesto un lubrificante H1 compatibile con EPDM. Applicazioni a carico molto basso con un rapporto C/P >30 e velocità ridotte. PARALIQ GTE 703 è resistente all'acqua calda e fredda, ai disinfettanti, ai detergenti e al vapore. Se applicato correttamente, non ha effetti negativi sulla formazione di schiuma o sul sapore della birra. La Doemens Academie GmbH di Gräfelfing, in Germania, ha confermato che PARALIQ GTE 703 soddisfa tutti i requisiti dei grassi di tenuta nelle apparecchiature di erogazione.
Punti di forza
- Riduzione delle scorte di lubrificante con un unico lubrificante che può essere considerato sia per le guarnizioni che per i cuscinetti a rulli
- Buona compatibilità a contatto con le guarnizioni in EPDM o persino con la schiuma della birra, che aumenta la durata delle guarnizioni e riduce i tempi di inattività
- Elevata resistenza a molti tipi di sostanze, come disinfettanti, detergenti, acqua e vapore, che garantisce la massima protezione sia delle guarnizioni che dei cuscinetti, prolunga la durata e riduce i costi di esercizio
- Registrazione NSF H1BR>- Registrazione NSF H1 a sostegno dell'affidabilità del processo
- Certificato per l'uso in rubinetti di acqua potabile secondo lo standard NSF 61 e WRAS (Regno Unito)
- Certificato NSF ISO 21469 - supporta la conformità alle norme igieniche nel vostro impianto di produzione
- Buona compatibilità a contatto con le guarnizioni in EPDM o persino con la schiuma della birra, che aumenta la durata delle guarnizioni e riduce i tempi di inattività
- Elevata resistenza a molti tipi di sostanze, come disinfettanti, detergenti, acqua e vapore, che garantisce la massima protezione sia delle guarnizioni che dei cuscinetti, prolunga la durata e riduce i costi di esercizio
- Registrazione NSF H1BR>- Registrazione NSF H1 a sostegno dell'affidabilità del processo
- Certificato per l'uso in rubinetti di acqua potabile secondo lo standard NSF 61 e WRAS (Regno Unito)
- Certificato NSF ISO 21469 - supporta la conformità alle norme igieniche nel vostro impianto di produzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità | 60 ml |
|---|---|
| Peso | 60 g |
| Quantità del pacco | tubo |
| Temperatura minima | -50 °C |
| Temperatura massima | 150 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 85,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 103,91 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore