Riferimenti
Molyguard:MOLYGUARD SYL 133 KG.1
Rubix:999180400112264
Dettagli del prodotto : LUBRIFICANTE SILICONICO (10) MOLYGUARD SYL 133 KG.1
l molyguard grasso syl 133 è costituito da una miscela di fluidi siliconici e precisamente, dimetilpolisilossano e polifenilmetilsilossano a media viscosità, che grazie alle loro proprietà di inerzia chimica, stabilità all’ossidazione, basso coefficiente di viscosità, conferiscono al prodotto caratteristiche mantenute praticamente inalterate in un ampio intervallo di temperature.
il molyguard grasso syl 133 trova applicazione dove i prodotti convenzionali ossidano, resinificano, evaporano, variano viscosità, degradano in ambienti chimicamente aggressivi, ad alte e basse temperature.
il molyguard grasso syl 133 risulta idoneo per una vasta gamma di applicazioni che qui di seguito elenchiamo:
lubrificazione di apparecchiature delicate e di precisione sottoposte ad alta o bassa temperatura.
dielettrico protettivo di impianti elettrici ed elettronici.
lubrificante e protettivo di guarnizioni di qualsiasi tipo escluse quelle a base siliconica.
lubrificazione di giunti, rubinetterie e valvole soggette alle alte temperature, acidi, alcoli e alto vuoto.
lubrificazione di cinematismi operanti in presenza di sostanze alimentari e farmaceutiche.
il molyguard grasso syl 133 inoltre non altera le sue proprietà anche se messo a contatto con l’acqua in quanto è totalmente idrorepellente.
il molyguard grasso syl 133 trova applicazione dove i prodotti convenzionali ossidano, resinificano, evaporano, variano viscosità, degradano in ambienti chimicamente aggressivi, ad alte e basse temperature.
il molyguard grasso syl 133 risulta idoneo per una vasta gamma di applicazioni che qui di seguito elenchiamo:
lubrificazione di apparecchiature delicate e di precisione sottoposte ad alta o bassa temperatura.
dielettrico protettivo di impianti elettrici ed elettronici.
lubrificante e protettivo di guarnizioni di qualsiasi tipo escluse quelle a base siliconica.
lubrificazione di giunti, rubinetterie e valvole soggette alle alte temperature, acidi, alcoli e alto vuoto.
lubrificazione di cinematismi operanti in presenza di sostanze alimentari e farmaceutiche.
il molyguard grasso syl 133 inoltre non altera le sue proprietà anche se messo a contatto con l’acqua in quanto è totalmente idrorepellente.
Informazioni tecniche
Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

