OLI MOBIL VACTRA OIL N.2 LT.20
Lubrificanti Mobil Way and Slide
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mobil:VACTRA OIL NO 2 20L
Rubix:160000001067651

Documenti
Dettagli del prodotto : OLI MOBIL VACTRA OIL N.2 LT.20
La serie numerata di oli Mobil Vactra è formulata con cura a partire da basi di alta qualità e le prestazioni sono bilanciate da un sistema avanzato di additivi che garantisce proprietà di attrito controllate, compatibilità con i fluidi acquosi per la lavorazione dei metalli e protezione dalla corrosione di parti e attrezzature. L'esclusivo pacchetto di additivi fornisce eccezionali proprietà di attrito su un'ampia gamma di materiali, compresi acciaio su acciaio e acciaio su polimero, riducendo lo stick-slip e il chattering. Ciò consente un movimento uniforme e regolare alle velocità di avanzamento previste, migliorando la produttività e l'accuratezza della macchina e contribuendo a prolungare la durata degli utensili e a migliorare la finitura superficiale. La serie numerata di oli Mobil Vactra è stata ottimizzata per garantire la separabilità da molti refrigeranti acquosi, riducendo al minimo gli effetti corrosivi dei refrigeranti a pH elevato sulle superfici lubrificate.
Punti di forza
Contribuisce a eliminare lo stick slip; consente una lavorazione accurata e costante
Adatta a un'ampia gamma di combinazioni di materiali per le vie di scorrimento, consentendo il consolidamento del prodotto
Aiuta a migliorare la durata e le prestazioni di molti refrigeranti acquosi
Previene la rimozione del lubrificante dalle superfici critiche
Aiuta a ridurre il deterioramento delle superfici di scorrimento in presenza di acqua e refrigeranti acquosi
Adatta a un'ampia gamma di combinazioni di materiali per le vie di scorrimento, consentendo il consolidamento del prodotto
Aiuta a migliorare la durata e le prestazioni di molti refrigeranti acquosi
Previene la rimozione del lubrificante dalle superfici critiche
Aiuta a ridurre il deterioramento delle superfici di scorrimento in presenza di acqua e refrigeranti acquosi
Applicazioni
Utilizzato per le guide di scorrimento orizzontali di macchine utensili di piccole e medie dimensioni
Adatto anche per applicazioni a circolazione in macchine di grandi dimensioni e come fluido idraulico per impieghi moderati
Adatto anche per applicazioni a circolazione in macchine di grandi dimensioni e come fluido idraulico per impieghi moderati
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità | 20000 ml |
|---|---|
| Confezione | tanica da 20 l |
| Peso | 17582 g |
| Quantità del pacco | tanica |
| Viscosità | 55,6 mPa s |
| Punto di infiammabilità | 228 °c (coc) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione